Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Einzeladerleitung 0.09 mm², 28 AWG 30m Rot PTFE isoliert Ø 0.89mm 7/0,13 mm Litzen UL1213


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Alpha Wire Einzeladerleitung 0.09 mm², 28 AWG 30m Rot PTFE isoliert Ø 0.89mm 7/0,13 mm Litzen UL1213
Alpha Wire Einzeladerleitung 0.09 mm², 28 AWG 30m Rot PTFE isoliert Ø 0.89mm 7/0,13 mm Litzen UL1213
Artikel-Nr.:
     108EL-1770750
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     5852 RD005
EAN/GTIN:
     5059039019526
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 0.09 mm²
Mantelfarbe = Rot
AWG = 28 AWG
Aderlitzen = 7/0,13 mm
Länge = 30m
Isoliermaterial = PTFE
Betriebsspannung = 600 V
Betriebstemperatur max. = +200°C
Leitermaterial = Kupfer versilbert
Drahttyp = UL1213
Serie = Hook-up Wire TEFLON
Abschirmtyp = Ungeschirmt
Litzengröße = 0,13 mm
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0.09 mm²
Mantelfarbe:
Rot
AWG:
28 AWG
Aderlitzen:
7/0,13 mm
Länge:
30m
Isoliermaterial:
PTFE
Betriebsspannung:
600 V
Betriebstemperatur max.:
+200°C
Leitermaterial:
Kupfer versilbert
Drahttyp:
UL1213
Serie:
Hook-up Wire TEFLON
Abschirmtyp:
Ungeschirmt
Litzengröße:
0,13 mm
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze awg28, litze, litze rot, 1770750, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Alpha Wire, 5852RD005, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
103
€ 14,99*
ab € 29,70*
€ 40,39*
Frei Haus
ab € 27,42*
€ 40,86*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 31,89*
€ 45,24*
€ 6,90*
ab € 26,83*
€ 49,63*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 45,24*
€ 53,84
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 44,65*
€ 53,13
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 40,99*
€ 48,78
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 37,69*
€ 44,85
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 36,55*
€ 43,49
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 31,89*
€ 37,95
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 1,063* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C.K Tools
330012
ab € 22,79*
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 12,44*
Zubehör
Alpha Wire
LC162 BK088
ab € 57,26*
Zubehör
Alpha Wire
P1053 BK005
ab € 27,48*
Zubehör
Alpha Wire
P1052 BK003
ab € 0,44*
Zubehör
Duratool
908-101-F
ab € 3,94*
Zubehör
Duratool
D01627
ab € 77,37*
Zubehör
Multicomp
PP002054
ab € 9,73*
Zubehör
Multicomp
SPC35271.
ab € 7,90*
Zubehör
Multicomp
SPC35277.
ab € 3,79*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 24,94*
Zubehör
RS Pro
2461182
ab € 68,19*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.