Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Einzelader
>
Artikel
Alpha Wire Einzeladerleitung 0.62 mm², 20 AWG 30m Gelb PTFE isoliert Ø 1.47mm 19/0,20 mm Litzen UL1213
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1771214
Hersteller:
Alpha Wire
Herst.-Nr.:
5856 YL005
EAN/GTIN:
5059039021765
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 0.62 mm²
Mantelfarbe = Gelb
AWG = 20 AWG
Aderlitzen = 19/0,20 mm
Länge = 30m
Isoliermaterial = PTFE
Betriebsspannung = 600 V
Betriebstemperatur max. = +200°C
Leitermaterial = Kupfer versilbert
Drahttyp = UL1213
Serie = Hook-up Wire TEFLON
Isolierungsstärke = 0.3mm
Litzenzahl = 19
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0.62 mm²
Mantelfarbe:
Gelb
AWG:
20 AWG
Aderlitzen:
19/0,20 mm
Länge:
30m
Isoliermaterial:
PTFE
Betriebsspannung:
600 V
Betriebstemperatur max.:
+200°C
Leitermaterial:
Kupfer versilbert
Drahttyp:
UL1213
Serie:
Hook-up Wire TEFLON
Isolierungsstärke:
0.3mm
Litzenzahl:
19
... >
Kabel und Drähte
>
Einzeladerleitung
>
Schaltdraht
Weitere Suchbegriffe:
Schaltdraht
,
litze awg 20 gelb
,
litze
,
litze gelb
,
1771214
,
Kabel und Drähte
,
Einzeladerleitung
,
Alpha Wire
,
5856YL005
,
Cables & Wires
,
Single Core Cable
,
Hook Up Wire
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
€ 8,95*
ab € 40,56*
€ 55,38*
Lager 139
1 Tag
6
€ 14,99*
ab € 43,55*
€ 57,52*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 52,11*
€ 92,75*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 55,38*
€ 65,90
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 54,99*
€ 65,44
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 51,91*
€ 61,77
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 47,21*
€ 56,18
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 46,82*
€ 55,72
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 40,56*
€ 48,27
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 1,352* pro Meter)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C.K Tools 3759 Abisolierzange Schwarz, Gelb
C.K Tools
330012
ab € 22,64*
Zubehör
Jokari 20050 Abisolierzange Schwarz, Blau, Gelb
JOKARI-Krampe
20050
ab € 11,96*
Zubehör
Panduit BM1M-C Kabelbinder Nylon Weiß
Panduit
BM1M-C
ab € 25,78*
Zubehör
Alpha Wire FIT Wire Management Bindegarn, 457.2m, 2,16 mm, Zugfestigkeit 23kg, Schwarz, PET
Alpha Wire
LC162 BK088
ab € 57,26*
Zubehör
Alpha Wire FIT Wire Management Kabelschlauch Schwarz PVC für Kabel-Ø 5.82mm bis 6.32mm, Länge 30m
Alpha Wire
P1053 BK005
ab € 27,51*
Zubehör
Alpha Wire FIT Wire Management Kabelschlauch Schwarz PVC für Kabel-Ø 6.55mm bis 7.06mm, Länge 76m
Alpha Wire
P1052 BK003
ab € 0,44*
Zubehör
DURATOOL 908-101-F SEITENSCHNEIDER, KLEINE WATE, 129MM
Duratool
908-101-F
ab € 3,94*
Zubehör
DURATOOL D01627 WIRE STRIPPER 6MM
Duratool
D01627
ab € 77,41*
Zubehör
RS PRO Doppelseitig - Haken und Schlaufen Klettband, 20mm x 200mm, Schwarz
RS Pro
4499189
ab € 24,88*
Zubehör
RS PRO Kabelständer Kabelständer, 1 Regal, 270mm 650 mm 300mm 350mm Stahl
RS Pro
2461182
ab € 62,03*
Zubehör
RS PRO Nylon 66 Kabelbinder Schwarz 4,8 mm x 300mm, 100 Stück
RS Pro
233487
ab € 11,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen