Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Einzeladerleitung 0.96 mm², 18 AWG 30m Weiß PTFE isoliert Ø 1.75mm 19/0,25 mm Litzen UL1213


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Alpha Wire Einzeladerleitung 0.96 mm², 18 AWG 30m Weiß PTFE isoliert Ø 1.75mm 19/0,25 mm Litzen UL1213
Alpha Wire Einzeladerleitung 0.96 mm², 18 AWG 30m Weiß PTFE isoliert Ø 1.75mm 19/0,25 mm Litzen UL1213
Artikel-Nr.:
     108EL-1771286
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     5857 WH005
EAN/GTIN:
     5059039008636
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 0.96 mm²
Mantelfarbe = Weiß
AWG = 18 AWG
Aderlitzen = 19/0,25 mm
Länge = 30m
Isoliermaterial = PTFE
Betriebsspannung = 600 Vmm
Betriebstemperatur min. = -60°C
Leitermaterial = Kupfer versilbert
Drahttyp = UL1213
Serie = Hook-up Wire TEFLON
Abschirmtyp = Ungeschirmtmm
Litzengröße = 0,25 mm
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0.96 mm²
Mantelfarbe:
Weiß
AWG:
18 AWG
Aderlitzen:
19/0,25 mm
Länge:
30m
Isoliermaterial:
PTFE
Betriebsspannung:
600 Vmm
Betriebstemperatur min.:
-60°C
Leitermaterial:
Kupfer versilbert
Drahttyp:
UL1213
Serie:
Hook-up Wire TEFLON
Abschirmtyp:
Ungeschirmtmm
Litzengröße:
0,25 mm
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze awg18 weiß, litze, litze awg18, 1771286, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Alpha Wire, 5857WH005, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 57,93*
€ 75,34*
Lager 108
Frei Haus
ab € 82,84*
€ 115,49*
€ 6,90*
ab € 69,15*
€ 121,04*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 115,49*
€ 137,43
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 113,29*
€ 134,82
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 102,42*
€ 121,88
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 93,94*
€ 111,79
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 82,84*
€ 98,58
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 2,76134* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 11,63*
Zubehör
Alpha Wire
LC162 BK088
ab € 57,47*
Zubehör
Alpha Wire
P1053 BK005
ab € 27,66*
Zubehör
Alpha Wire
P1052 BK003
ab € 0,44*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,68*
Zubehör
RS Pro
2461182
ab € 77,35*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,44*
Zubehör
TE Connectivity
58078-3
ab € 728,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.