Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller PIC18F PIC 8bit SMD 64 KB QFN 28-Pin 64MHz 3,615 kB RAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1772476
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC18F26K40-I/ML
EAN/GTIN:
     5059045537588
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
8 bit mikrocontroller
Familie = PIC18F
Gehäusegröße = QFN
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 28
Gerätekern = PIC
Datenbus-Breite = 8bit
Programmspeicher-Größe = 64 KB
Grenzfrequenz = 64MHz
RAM Speicher-Größe = 3,615 kB
USB-Kanäle = 0
Anzahl der PWM-Einheiten = 1 x 10 bit
Anzahl der SPI-Kanäle = 2
Anzahl der CAN-Kanäle = 0
Betriebstemperatur min. = –40 °Cmm

PIC18(L)F25K40-Mikrocontroller kombinieren großen Flash/EE/RAM-Speicher, reichhaltige Peripherie-Integration, XLP- und 5V-Unterstützung für eine Vielzahl von universellen Anwendungen. Diese 28-poligen Geräte liefern kernunabhängige Peripheriegeräte wie CWG, WWDT, CRC/Speicher-Scan, Hardware-CVD, Nulldurchgangserkennung und Peripherie-Stiftauswahl für mehr Designflexibilität und geringere Systemkosten.PIC18-Kern mit 83 Befehlssätzen, 31 StackebenenInterner 64 MHz OszillatorBetriebsspannungsbereich:– "F"-Version (2,3–5,5 V)– "LF"-Variante mit niedrigem Stromverbrauch (1,8–3,6 V)Temperaturbereich: - Industrieausführung (–40 °C bis 85 °C) - Erweiterte Ausführung (–40 °C bis 125 °C)SPEICHER:16-KB-Flash-Programmspeicher mit eigenständiger Lese/Schreib-Funktion1024-Byte-Daten-SRAM-Speicher256 Byte EEPROMINTELLIGENTE ANALOG:24-Kanal-x-10-Bit-ADC1 x 5 Bit (CCP)2 KomparatorenFestes Spannungsreferenz(FVR)-Modul: 1,024 V, 2,048 V und 4,096 V AusgangspegelHardware: kapazitiver Spannungsteiler (CVD) für mTouch-Tasten/Schieberegler1x Nulldurchgangserkennung
Weitere Informationen:
Familie:
PIC18F
Gehäusegröße:
QFN
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
28
Gerätekern:
PIC
Datenbus-Breite:
8bit
Programmspeicher-Größe:
64 KB
Grenzfrequenz:
64MHz
RAM Speicher-Größe:
3,615 kB
USB-Kanäle:
0
Anzahl der PWM-Einheiten:
1 x 10 bit
Anzahl der SPI-Kanäle:
2
Anzahl der CAN-Kanäle:
0
Betriebstemperatur min.:
–40 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, 1772476, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, PIC18F26K40IML, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 1,43*
€ 2,38*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 1,55*
€ 2,51*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 12,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.