Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller PIC18LF PIC 8bit SMD 32 KB QFN 28-Pin 40MHz 1536 kB RAM


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1772521
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC18LF2580-I/ML
EAN/GTIN:
     5059045536901
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
8 bit mikrocontroller
Familie = PIC18LF
Gehäusegröße = QFN
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 28
Gerätekern = PIC
Datenbus-Breite = 8bit
Programmspeicher-Größe = 32 KB
Grenzfrequenz = 40MHz
RAM Speicher-Größe = 1536 kB
USB-Kanäle = 0
Anzahl der PWM-Einheiten = 1 x 16 bit
Anzahl der SPI-Kanäle = 1
USART-Kanäle = 1
Ethernet-Kanal Anzahl max. = 0mm
Weitere Informationen:
Familie:
PIC18LF
Gehäusegröße:
QFN
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
28
Gerätekern:
PIC
Datenbus-Breite:
8bit
Programmspeicher-Größe:
32 KB
Grenzfrequenz:
40MHz
RAM Speicher-Größe:
1536 kB
USB-Kanäle:
0
Anzahl der PWM-Einheiten:
1 x 16 bit
Anzahl der SPI-Kanäle:
1
USART-Kanäle:
1
Ethernet-Kanal Anzahl max.:
0mm
Weitere Suchbegriffe: pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, 1772521, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, PIC18LF2580IML, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 8,38* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,12*
€ 28,7028
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,94*
€ 28,4886
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,19*
€ 26,4061
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,44*
€ 25,5136
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,78*
€ 24,7282
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,76*
€ 19,9444
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.