Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller PIC18LF PIC 8bit SMD 64 KB QFN 28-Pin 64MHz 3,684 kB RAM


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1772538
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC18LF26K80-I/MM
EAN/GTIN:
     5059045521648
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
8 bit mikrocontroller
Familie = PIC18LF
Gehäusegröße = QFN
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 28
Gerätekern = PIC
Datenbus-Breite = 8bit
Programmspeicher-Größe = 64 KB
Grenzfrequenz = 64MHz
RAM Speicher-Größe = 3,684 kB
USB-Kanäle = 0
Anzahl der PWM-Einheiten = 1 x 16 bit
Anzahl der SPI-Kanäle = 1
USART-Kanäle = 2
Abmessungen = 6 x 6 x 0.95mm
Weitere Informationen:
Familie:
PIC18LF
Gehäusegröße:
QFN
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
28
Gerätekern:
PIC
Datenbus-Breite:
8bit
Programmspeicher-Größe:
64 KB
Grenzfrequenz:
64MHz
RAM Speicher-Größe:
3,684 kB
USB-Kanäle:
0
Anzahl der PWM-Einheiten:
1 x 16 bit
Anzahl der SPI-Kanäle:
1
USART-Kanäle:
2
Abmessungen:
6 x 6 x 0.95mm
Weitere Suchbegriffe: pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, 1772538, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, PIC18LF26K80IMM, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 3,855* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,31*
€ 13,4589
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,21*
€ 13,3399
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,90*
€ 12,971
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,14*
€ 12,0666
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,79*
€ 11,6501
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,71*
€ 9,1749
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.