Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller PIC18LF PIC 8bit SMD 128 KB SSOP 28-Pin 64MHz 3,615 kB RAM


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1772552
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC18LF27K40-I/SS
EAN/GTIN:
     5059045524816
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
8 bit mikrocontroller
Familie = PIC18LF
Gehäusegröße = SSOP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 28
Gerätekern = PIC
Datenbus-Breite = 8bit
Programmspeicher-Größe = 128 KB
Grenzfrequenz = 64MHz
RAM Speicher-Größe = 3,615 kB
USB-Kanäle = 0
Anzahl der PWM-Einheiten = 1 x 10 bit
Anzahl der SPI-Kanäle = 2
Anzahl der CAN-Kanäle = 0
Ethernet-Kanal Anzahl max. = 0mm

PIC18(L)F25K40-Mikrocontroller kombinieren großen Flash/EE/RAM-Speicher, reichhaltige Peripherie-Integration, XLP- und 5V-Unterstützung für eine Vielzahl von universellen Anwendungen. Diese 28-poligen Geräte liefern kernunabhängige Peripheriegeräte wie CWG, WWDT, CRC/Speicher-Scan, Hardware-CVD, Nulldurchgangserkennung und Peripherie-Stiftauswahl für mehr Designflexibilität und geringere Systemkosten.PIC18-Kern mit 83 Befehlssätzen, 31 StackebenenInterner 64 MHz OszillatorBetriebsspannungsbereich:– "F"-Version (2,3–5,5 V)– "LF"-Variante mit niedrigem Stromverbrauch (1,8–3,6 V)Temperaturbereich: - Industrieausführung (–40 °C bis 85 °C) - Erweiterte Ausführung (–40 °C bis 125 °C)SPEICHER:16-KB-Flash-Programmspeicher mit eigenständiger Lese/Schreib-Funktion1024-Byte-Daten-SRAM-Speicher256 Byte EEPROMINTELLIGENTE ANALOG:24-Kanal-x-10-Bit-ADC1 x 5 Bit (CCP)2 KomparatorenFestes Spannungsreferenz(FVR)-Modul: 1,024 V, 2,048 V und 4,096 V AusgangspegelHardware: kapazitiver Spannungsteiler (CVD) für mTouch-Tasten/Schieberegler1x Nulldurchgangserkennung
Weitere Informationen:
Familie:
PIC18LF
Gehäusegröße:
SSOP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
28
Gerätekern:
PIC
Datenbus-Breite:
8bit
Programmspeicher-Größe:
128 KB
Grenzfrequenz:
64MHz
RAM Speicher-Größe:
3,615 kB
USB-Kanäle:
0
Anzahl der PWM-Einheiten:
1 x 10 bit
Anzahl der SPI-Kanäle:
2
Anzahl der CAN-Kanäle:
0
Ethernet-Kanal Anzahl max.:
0mm
Weitere Suchbegriffe: pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, 1772552, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, PIC18LF27K40ISS, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,872* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,61*
€ 17,3859
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,36*
€ 17,0884
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,44*
€ 15,9936
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,49*
€ 14,8631
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,58*
€ 13,7802
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,36*
€ 11,1384
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.