Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller ATtiny84A AVR 8bit SMD 8 KB SOIC 14-Pin 20MHz 512 B RAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1772803
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATTINY84A-SSUR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
8 bit mikrocontroller
mikrocontroller
microchip mikrocontroller
Familie = ATtiny84A
Gehäusegröße = SOIC
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 14
Gerätekern = AVR
Datenbus-Breite = 8bit
Programmspeicher-Größe = 8 KB
Grenzfrequenz = 20MHz
RAM Speicher-Größe = 512 B
USB-Kanäle = 0
Anzahl der PWM-Einheiten = 1 x 8 bit
Anzahl der SPI-Kanäle = 1
Anzahl der CAN-Kanäle = 0
Ethernet-Kanal Anzahl max. = 0mm

Der leistungsstarke picoPower® 8-Bit-AVR®-RISC-basierte Mikrocontroller von Microchip kombiniert einen 8 KB ISP-Flash-Speicher, 512 Byte EEPROM, 512 Byte SRAM, 12 Universal-E/A-Leitungen, 32 Universal-Arbeitsregister, 2 Zeitgeber/Zähler (8-Bit/16-Bit) mit je zwei PWM-Kanälen, interne und externe Interrupts, einen 8-Kanal 10-Bit-A/D-Wandler, programmierbare Verstärkungsstufen (1 x, 20 x) für 12 Differenzial-ADC-Kanal-Paare, einen programmierbaren Watchdog-Zeitgeber mit internem Oszillator, einen intern kalibrierten Oszillator und vier per Software wählbare Stromsparmodi. Das Gerät arbeitet zwischen 1,8–5,5 V. Durch die Ausführung umfangreicher Anweisungen in einem einzigen Taktzyklus erreicht das Gerät Durchsätze, die nahezu bei 1 MIPS pro MHz liegen, sodass ein Ausgleich der Leistungsaufnahme und der Verarbeitungsgeschwindigkeit stattfindet.
Weitere Informationen:
Familie:
ATtiny84A
Gehäusegröße:
SOIC
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
14
Gerätekern:
AVR
Datenbus-Breite:
8bit
Programmspeicher-Größe:
8 KB
Grenzfrequenz:
20MHz
RAM Speicher-Größe:
512 B
USB-Kanäle:
0
Anzahl der PWM-Einheiten:
1 x 8 bit
Anzahl der SPI-Kanäle:
1
Anzahl der CAN-Kanäle:
0
Ethernet-Kanal Anzahl max.:
0mm
Weitere Suchbegriffe: 1772803, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, ATTINY84ASSUR, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,86*
€ 1,08*
1 Tag
11779
1
€ 14,99*
ab € 0,922*
€ 1,61*
1
€ 5,95*
ab € 1,04*
€ 1,61*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 3.240,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
ATAVRFEB-SAFETY
ab € 96,68*
Zubehör
Microchip Technology
ATAVRBLE-IOT
ab € 61,48*
Zubehör
Microchip Technology
EV50J96A
ab € 22,71*
Zubehör
Microchip Technology
ATARDADPT-XPRO
ab € 58,56*
Zubehör
Microchip Technology
ATUSB-PCB-80146
ab € 122,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.