Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip MOSFET-Gate-Ansteuerung 5.5V 8-Pin SOIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1772817
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     HT0440LG-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet
Versorgungsspannung = 5.5V
Pinanzahl = 8
Gehäusegröße = SOIC
Anzahl der Ausgänge = 2
Anstiegszeit = 650µs
Ein-/Ausgangsabhängigkeit = Independent
Anzahl der Treiber = 2µs
Montage-Typ = SMD
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
5.5V
Pinanzahl:
8
Gehäusegröße:
SOIC
Anzahl der Ausgänge:
2
Anstiegszeit:
650µs
Ein-/Ausgangsabhängigkeit:
Independent
Anzahl der Treiber:
2µs
Montage-Typ:
SMD
Weitere Suchbegriffe: 1772817, Halbleiter, Stromversorgung, Gate-Treiber, Microchip, HT0440LGG, Semiconductors, Power Management ICs, Gate Drivers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3300
Frei Haus
ab € 1,81*
€ 2,25*
1
€ 6,90*
ab € 1,60*
€ 2,73*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3300 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.300 Stück
Mindestbestellmenge: 3300 Stück ( entspricht € 7.425,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.