Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; MOSFET Torsteuerung; SO8; Ch: 2; 3,15÷5,5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: driver; MOSFET Torsteuerung; SO8; Ch: 2; 3,15÷5,5V
IC: driver; MOSFET Torsteuerung; SO8; Ch: 2; 3,15÷5,5V
Artikel-Nr.:
     2805-HT0440LG-G
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     HT0440LG-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SO8
Betriebsspannung: 3,15...5,5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Impulsanstiegszeit: 650µs
Impulsabfallzeit: 3ms
Anzahl Kanäle: 2
Integrierten Schaltkreises-Art: MOSFET Torsteuerung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3300
Frei Haus
ab € 1,79*
€ 2,25*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,58*
€ 2,72*
1 Tag
4337
1
€ 14,99*
ab € 1,76*
€ 3,48*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.