Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller ATmega AVR 8bit SMD 128 KB VQFN 64-Pin 16MHz 4 KB RAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1773438
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATMEGA128A-MU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Mikrocontroller
8 bit mikrocontroller
mikrocontroller
Familie = ATmega
Gehäusegröße = VQFN
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 64
Gerätekern = AVR
Datenbus-Breite = 8bit
Programmspeicher-Größe = 128 KB
Grenzfrequenz = 16MHz
RAM Speicher-Größe = 4 KB
USB-Kanäle = 0
Anzahl der PWM-Einheiten = 1 x 8 bit
Anzahl der SPI-Kanäle = 1
Anzahl der UART-Kanäle = 2
Anzahl der Ethernetkanäle = 0mm
Weitere Informationen:
Familie:
ATmega
Gehäusegröße:
VQFN
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
64
Gerätekern:
AVR
Datenbus-Breite:
8bit
Programmspeicher-Größe:
128 KB
Grenzfrequenz:
16MHz
RAM Speicher-Größe:
4 KB
USB-Kanäle:
0
Anzahl der PWM-Einheiten:
1 x 8 bit
Anzahl der SPI-Kanäle:
1
Anzahl der UART-Kanäle:
2
Anzahl der Ethernetkanäle:
0mm
Weitere Suchbegriffe: microchip mikrocontroller, 1773438, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, ATMEGA128AMU, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
260
Frei Haus
ab € 5,21*
€ 6,63*
1
€ 6,90*
ab € 5,46*
€ 9,60*
1 Tag
305
1
€ 14,99*
ab € 5,83*
€ 10,00*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 260 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 260 Stück
Mindestbestellmenge: 260 Stück ( entspricht € 1.723,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.