Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: AVR Mikrocontroller; VQFN64; 2,7÷5,5VDC; Unterbr. Außen: 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: AVR Mikrocontroller; VQFN64; 2,7÷5,5VDC; Unterbr. Außen: 8
IC: AVR Mikrocontroller; VQFN64; 2,7÷5,5VDC; Unterbr. Außen: 8
Artikel-Nr.:
     2805-ATMEGA128A-MU
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATMEGA128A-MU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Mikrocontroller
8 bit mikrocontroller
mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Ausgangsraster: 0,5mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: VQFN64
Versorgungsspannung: 2,7...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: AVR Mikrocontroller
Schnittstelle: SPI;I2C;JTAG;UART x2
Komparatorenanzahl: 1
Taktfrequenz: 16MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 53
Anzahl Timer 16bit: 2
Anzahl der 10bit A/D Umwandler: 8
Anzahl PWM Kanäle: 7
Anzahl Timer 8bit: 2
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: watchdog;32kHz Resonator für RTC
Verpackungs-Art: Tray
Betriebsfrequenz: 16MHz
Familie: ATMEGA
Anzahl interner Unterbrechungen: 8
Anzahl output compare Kanäle: 8
Anzahl input capture Kanäle: 2
Anzahl kapazitiver Kanäle: 16
Speicher: 4kB EEPROM;128kB FLASH;4kB SRAM
Weitere Suchbegriffe: microchip mikrocontroller
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
260
Frei Haus
ab € 5,21*
€ 6,63*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 5,46*
€ 9,60*
1 Tag
305
1
€ 14,99*
ab € 5,83*
€ 10,00*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.