Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller PIC18F PIC 8bit SMD 32 KB TQFP 44-Pin 64MHz 2048 kB RAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1773561
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC18F45K40-I/PT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
8 bit mikrocontroller
Familie = PIC18F
Gehäusegröße = TQFP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 44
Gerätekern = PIC
Datenbus-Breite = 8bit
Programmspeicher-Größe = 32 KB
Grenzfrequenz = 64MHz
RAM Speicher-Größe = 2048 kB
USB-Kanäle = 0
Anzahl der PWM-Einheiten = 1 x 10 bit
Anzahl der SPI-Kanäle = 2
USART-Kanäle = 2
Anzahl der Ethernetkanäle = 0

PIC18(L)F45K40-Mikrocontroller kombinieren großen Flash/EE/RAM-Speicher, reichhaltige Peripherie-Integration, XLP- und 5V-Unterstützung für eine Vielzahl von universellen Anwendungen. Diese 40-poligen Geräte liefern kernunabhängige Peripheriegeräte wie CWG, WWDT, CRC/Speicher-Scan, Hardware-CVD, Nulldurchgangserkennung und Peripherie-Stiftauswahl für mehr Designflexibilität und geringere Systemkosten.PIC18-Kern mit 83 Befehlssätzen, 31 StackebenenInterner 64 MHz OszillatorBetriebsspannungsbereich:– "F"-Version (2,3–5,5 V)– "LF"-Variante mit niedrigem Stromverbrauch (1,8–3,6 V)Temperaturbereich: - Industrieausführung (–40 °C bis 85 °C) - Erweiterte Ausführung (–40 °C bis 125 °C)SPEICHER:32-KB-Flash-Programmspeicher mit eigenständiger Lese/Schreib-Funktion2048 Byte
Weitere Informationen:
Familie:
PIC18F
Gehäusegröße:
TQFP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
44
Gerätekern:
PIC
Datenbus-Breite:
8bit
Programmspeicher-Größe:
32 KB
Grenzfrequenz:
64MHz
RAM Speicher-Größe:
2048 kB
USB-Kanäle:
0
Anzahl der PWM-Einheiten:
1 x 10 bit
Anzahl der SPI-Kanäle:
2
USART-Kanäle:
2
Anzahl der Ethernetkanäle:
0
Weitere Suchbegriffe: pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, 1773561, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, PIC18F45K40IPT, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
160
Frei Haus
ab € 1,64*
€ 2,05*
1 Tag
43355
1
€ 14,99*
ab € 1,85*
€ 3,00*
1
€ 6,90*
ab € 1,74*
€ 3,14*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 160 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 160 Stück
Mindestbestellmenge: 160 Stück ( entspricht € 328,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DESCO EUROPE / VERMASON
229986
ab € 21,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.