Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller PIC18LF PIC 8bit SMD 16 KB TQFP 44-Pin 8MHz 768 B RAM


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1773903
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC18LF4420-I/PT
EAN/GTIN:
     5059045534655
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
8 bit mikrocontroller
Familie = PIC18LF
Gehäusegröße = TQFP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 44
Gerätekern = PIC
Datenbus-Breite = 8bit
Programmspeicher-Größe = 16 KB
Grenzfrequenz = 8MHz
RAM Speicher-Größe = 768 B
USB-Kanäle = 0
Anzahl der PWM-Einheiten = 1
Anzahl der SPI-Kanäle = 1
Anzahl der UART-Kanäle = 1
A/D-Wandler = 13 x 10 Bitmm

Die Gerätefamilie bietet die Vorteile aller PIC18-Mikrocontroller – hohe Rechenleistung zu einem günstigen Preis – mit dem Zusatz von einem dauerhaften, verbesserten Flash-Programm Speicher. Zusätzlich zu diesen Eigenschaften führt die PIC18F2480/2580/4480/4580-Familie Design- Verbesserungen ein, die diese Mikrocontroller zu einer logischen Wahl für viele leistungsfähige, leistungsempfindliche Anwendungen machenCPU:Bis zu 10 MIPS LeistungC-Compiler mit optimierter RISC-Architektur8 x 8 Hardwaremultiplikatoren mit einem ZyklusSystem:Interne Oszillatorunterstützung – 31 kHz bis 8 MHz, bis zu 32 MHz mit 4X PLLFail-Safe-Clock-Monitor – ermöglicht sicheres Herunterfahren bei Ausfall der UhrWatchdog-Zeitgeber mit separatem RC-OszillatorGroßer Betriebsspannungsbereich: 2,0 V bis 5,5 VnanoWatt Power Managed-ModiBetriebs-, Ruhe- und Sleep-ModusStrom im Leerlaufmodus üblicherweise bis zu 5,8 μAStrom im Sleep-Modus üblicherweise bis zu 0,1 nA
Weitere Informationen:
Familie:
PIC18LF
Gehäusegröße:
TQFP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
44
Gerätekern:
PIC
Datenbus-Breite:
8bit
Programmspeicher-Größe:
16 KB
Grenzfrequenz:
8MHz
RAM Speicher-Größe:
768 B
USB-Kanäle:
0
Anzahl der PWM-Einheiten:
1
Anzahl der SPI-Kanäle:
1
Anzahl der UART-Kanäle:
1
A/D-Wandler:
13 x 10 Bitmm
Weitere Suchbegriffe: pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, 1773903, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, PIC18LF4420IPT, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 5,70* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,59*
€ 19,7421
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,45*
€ 19,5755
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,00*
€ 19,04
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,70*
€ 17,493
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,18*
€ 16,8742
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,40*
€ 13,566
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.