Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller PIC18F PIC 8bit SMD 64 KB TQFP 44-Pin 64MHz 3,728 kB RAM


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1773982
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC18F46K40-I/PT
EAN/GTIN:
     5059045471547
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
8 bit mikrocontroller
Familie = PIC18F
Gehäusegröße = TQFP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 44
Gerätekern = PIC
Datenbus-Breite = 8bit
Programmspeicher-Größe = 64 KB
Grenzfrequenz = 64MHz
RAM Speicher-Größe = 3,728 kB
USB-Kanäle = 0
Anzahl der PWM-Einheiten = 1 x 10 bit
Anzahl der SPI-Kanäle = 2
Anzahl der CAN-Kanäle = 0
Ethernet-Kanal Anzahl max. = 0mm
Weitere Informationen:
Familie:
PIC18F
Gehäusegröße:
TQFP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
44
Gerätekern:
PIC
Datenbus-Breite:
8bit
Programmspeicher-Größe:
64 KB
Grenzfrequenz:
64MHz
RAM Speicher-Größe:
3,728 kB
USB-Kanäle:
0
Anzahl der PWM-Einheiten:
1 x 10 bit
Anzahl der SPI-Kanäle:
2
Anzahl der CAN-Kanäle:
0
Ethernet-Kanal Anzahl max.:
0mm
Weitere Suchbegriffe: pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, 1773982, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, PIC18F46K40IPT, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,884* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,50*
€ 17,255
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,24*
€ 16,9456
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,45*
€ 16,0055
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,45*
€ 14,8155
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,67*
€ 13,8873
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,42*
€ 11,2098
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.