Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay ILD THT Dual Optokoppler DC-In / Phototransistor-Out, 8-Pin DIP, Isolation 5,3 kV eff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay ILD THT Dual Optokoppler DC-In / Phototransistor-Out, 8-Pin DIP, Isolation 5,3 kV eff
Artikel-Nr.:
     108EL-1777567
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     ILD2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
fototransistor vishay
fototransistor
Montage Typ = THT
Ausgangsschaltung = Phototransistor
Durchlassspannung max. = 1.65V
Anzahl der Kanäle = 2
Anzahl der Pins = 8
Gehäusetyp = DIP
Eingangsstrom Typ = DC
Regelanstiegszeit = 2.6 (Non Saturated) μs, 7 (Saturated) μs
Eingangsstrom max. = 60 mA
Isolationsspannung = 5,3 kV eff
Strom-Übertragungsverhältnis max. = 500%
Fallzeit typ. = 2.2 (Non Saturated) μs, 20 (Saturated) μs
Serie = ILD

Optokoppler, Transistorausgang, IL, ild, ilq Serie, Vishay Semiconductor
Weitere Informationen:
Montage Typ:
THT
Ausgangsschaltung:
Phototransistor
Durchlassspannung max.:
1.65V
Anzahl der Kanäle:
2
Anzahl der Pins:
8
Gehäusetyp:
DIP
Eingangsstrom Typ:
DC
Regelanstiegszeit:
2.6 (Non Saturated) μs, 7 (Saturated) μs
Eingangsstrom max.:
60 mA
Isolationsspannung:
5,3 kV eff
Strom-Übertragungsverhältnis max.:
500%
Fallzeit typ.:
2.2 (Non Saturated) μs, 20 (Saturated) μs
Serie:
ILD
Weitere Suchbegriffe: optokoppler dip 16, 1777567, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Vishay, ILD2, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2000
Frei Haus
ab € 0,64*
€ 0,75*
1
€ 6,90*
ab € 0,55*
€ 1,01*
1
€ 6,90*
ab € 0,32*
€ 1,16*
1
€ 5,95*
ab € 0,79*
€ 1,64*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 1.500,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.