Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokoppler; THT; Ch: 2; OUT: Transistor; UIsol: 5,3kV; Uce: 70V; DIP8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optokoppler; THT; Ch: 2; OUT: Transistor; UIsol: 5,3kV; Uce: 70V; DIP8
Optokoppler; THT; Ch: 2; OUT: Transistor; UIsol: 5,3kV; Uce: 70V; DIP8
Artikel-Nr.:
     2805-ILD2
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     ILD2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
fototransistor vishay
fototransistor
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Gehäuse: DIP8
Kollektor-Emitter-Spannung: 70V
Anschaltzeit: 7,4µs
Ausschaltzeit: 5,4µs
Anzahl Kanäle: 2
Ausgangs-Art: Transistor
Isolationsspannung: 5,3kV
CTR@If: 170%@10mA
Typ des Optokopplers: Optokoppler
Weitere Suchbegriffe: optokoppler dip 16
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,64*
€ 0,75*
1
€ 6,90*
ab € 0,55*
€ 1,01*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,32*
€ 1,16*
1
€ 5,95*
ab € 0,79*
€ 1,64*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.