Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triac; 600V; 16A; TO220AB; Igt: 50mA; Snubberless™


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Triac; 600V; 16A; TO220AB; Igt: 50mA; Snubberless™
Triac; 600V; 16A; TO220AB; Igt: 50mA; Snubberless™
Artikel-Nr.:
     2805-BTB16-600BWRG
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     BTB16-600BWRG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Triac
thyristor stm
thyristor
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: THT
Gehäuse: TO220AB
Rückspannung max.: 0,6kV
Vorwärtsstrom max.: 16A
Gatestrom: 50mA
Verpackungs-Art: Tube
Technologie: Snubberless™
Typ des Thyristors: Triac
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 8,95*
ab € 0,61*
€ 0,88*
3
€ 4,00*
ab € 0,59*
€ 1,01*
2 Tage
116
1
Frei Haus
ab € 0,67*
€ 1,06*
2 Tage
1791
1
€ 14,99*
ab € 0,453*
€ 1,518*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,68*
€ 1,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.