Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
IC
>
Operationsverstärker
>
Artikel
Microchip Mikrocontroller PIC16F PIC 8bit SMD 4 Kword QFN 20-Pin 32MHz 512 B RAM
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-1783985
Hersteller:
Microchip Technology
Herst.-Nr.:
PIC16F1828-I/ML
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
OP AMP
Operationsverstärker
Familie = PIC16F
Gehäusegröße = QFN
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 20
Gerätekern = PIC
Datenbus-Breite = 8bit
Programmspeicher-Größe = 4 Kword
Grenzfrequenz = 32MHz
RAM Speicher-Größe = 512 B
USB-Kanäle = 0
Anzahl der PWM-Einheiten = 4 x 10 bit
Anzahl der SPI-Kanäle = 1
Anzahl der UART-Kanäle = 0
Breite = 4mm
PIC16F1824/1828 8-Bit-Flash-Mikrocontroller. Die Mikrocontroller-Serie PIC16F von Microchip besteht aus 8-Bit-MCUs, die die Microchip-PIC®-Architektur in zahlreichen Stift- und Gehäuseoptionen eingebaut haben, von platzsparenden 14-poligen Geräten bis hin zu 64-poligen Geräten mit großem Funktionsumfang. Geräte mit Baseline bzw. mit einer Architektur im Mittelbereich oder erweiterten Mittelbereich sind mit zahlreichen unterschiedlichen Peripheriegerätekombinationen erhältlich, was den Entwicklern Flexibilität und Auswahl für Ihre Anwendungen gibt. Die PIC16F1824/1828-Mikrocontrollerfamilie basiert auf dem erweiterten Mittelbereichskern von Microchip mit einem 16 Stufen tiefen Hardware-Stack und 49 Befehlen. Diese MCUs bietet bis zu 8 MIPS, 7 KB Programmspeicher, 256 Byte RAM und Daten-EEPROM von 256 Byte. Auf der Platine enthalten ist ein konfigurierbarer Oszillator mit einer Genauigkeit von ±1 %. Mikrocontroller-Funktionen. Max. 32 MHz CPU-Geschwindigkeit 49 Anleitungen 16-stufiger Hardware-Stack Interner 32 MHz Oszillator - wählbarer Frequenzbereich: 32 MHz bis 31 kHz 12 E/A-Stifte - PIC16F1824 18 E/A-Stifte - PIC16F1828 XLP-Technologie Reset bei Einschaltung (POR) Zeitgeber für das Einschalten (PWRT) Oszillator, Zeitgeber für die Inbetriebnahme (OST) Reset absinkender Spannung (BOR) Erweiteter Watchdog-Zeitgeber (WDT) Verbesserte Programmierung der Niedrigspannung (LVP) Schaltungsinterne, serielle Programmierung (ICSP) Schaltungsinternes Debugging (ICD). Peripheriegeräte. 12-Bit-A/D-Wandler (ADC) - PIC16F1824 mit 8 Kanälen, PIC16F1828 mit 12 Kanälen mTouchTM Modul mit kapazitivem Sensor - PIC16F1824 mit 8 Kanälen, PIC16F1828 mit 12 Kanälen Zwei Erfassungs-/Vergleichs-/PWM (CCP)-Module Zwei ECCP-Module (erweiterte Erfassung/Vergleich/PWM) Drei Operationsverstärker - PIC16F1789 Zwei Operationsverstärker - PIC16F1788 Zwei Komparatoren Zwei 8-Bit-Zeitgeber Ein 16-Bit-Zeitgeber Synchroner serieller Master-Anschluss (MSSP) mit SPI und I2C Erweiterter Universeller Synchron-Asynchron-Sender/-Empfänger (EUSART) Feste Spannungsreferenz (FVR) SR-Latch
Weitere Informationen:
Familie:
PIC16F
Gehäusegröße:
QFN
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
20
Gerätekern:
PIC
Datenbus-Breite:
8bit
Programmspeicher-Größe:
4 Kword
Grenzfrequenz:
32MHz
RAM Speicher-Größe:
512 B
USB-Kanäle:
0
Anzahl der PWM-Einheiten:
4 x 10 bit
Anzahl der SPI-Kanäle:
1
Anzahl der UART-Kanäle:
0
Breite:
4mm
... >
Halbleiter
>
Prozessoren und Mikrocontroller
>
Mikrocontroller
Weitere Suchbegriffe:
PIC-Mikrocontroller
,
PIC-Prozessor
,
8 bit mikrocontroller
,
pic mikrocontroller
,
microchip mikrocontroller
,
1783985
,
Halbleiter
,
Prozessoren und Mikrocontroller
,
Microchip
,
PIC16F1828IML
,
Semiconductors
,
Processors & Microcontrollers
,
Microcontrollers
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
91
Frei Haus
ab € 1,53*
€ 2,03*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,51*
€ 2,50*
Lager 139
1 Tag
3465
1
€ 14,99*
ab € 1,51*
€ 2,76*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 91 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 91 Stück
Mindestbestellmenge: 91 Stück (
entspricht € 184,73* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MICROCHIP PIC16F1829-E/ML MCU, 8BIT, PIC16F, 32MHZ, QFN-20
Microchip Technology
PIC16F1829-E/ML
ab € 1,73*
Ähnlich
MICROCHIP PIC16LF1828-I/ML MCU 8BIT 7K FLASH 18 I/O 20QFN
Microchip Technology
PIC16LF1828-I/ML
ab € 1,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen