Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharp THT Phototransistor Gabel-Lichtschranke, Anstieg 50μs / Fallzeit 50μs, 4-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1785031
Hersteller:
     Sharp
Herst.-Nr.:
     GP1S093HCZ0F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fototransistor
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Winkellichtschranke
Ausgangsschaltung = Phototransistor
Anzahl der Kanäle = 1
Regelanstiegszeit = 50µs
Fallzeit typ. = 50µs
Montage Typ = THT
Anzahl der Pins = 4
Abmessungen = 2.6 x 4.5 x 2.9mm
Höhe über Panel = 2.9mm
Länge = 2.6mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Betriebstemperatur min. = -25°C
Schlitzweite = 2mm
Breite = 4.5mm
Betriebstemperaturbereich = -25 → +85°C

Gabellichtschranke, Fototransistorausgang. Senkrechter Schlitz zur Erkennung wechselnder Bewegung Positionierstift zur Vermeidung von Fehlausrichtung Erkennung von Bewegungen oder des Vorhandenseins von Objekten
Weitere Informationen:
Ausgangsschaltung:
Phototransistor
Anzahl der Kanäle:
1
Regelanstiegszeit:
50µs
Fallzeit typ.:
50µs
Montage Typ:
THT
Anzahl der Pins:
4
Abmessungen:
2.6 x 4.5 x 2.9mm
Höhe über Panel:
2.9mm
Länge:
2.6mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Schlitzweite:
2mm
Breite:
4.5mm
Betriebstemperaturbereich:
-25 → +85°C
Weitere Suchbegriffe: Lichtschranke, Lichtschranken, Montage-Treppe, Montagetritt, Tritte, Trittleiter, gabel-lichtschranke sharp, fototransistor, lichtschranke gabellichtschranke, 1785031, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Gabel-Lichtschranken, Sharp, GP1S093HCZ0F, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Slotted Optical Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2945* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,67*
€ 49,5873
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,12*
€ 47,7428
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,76*
€ 44,9344
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,69*
€ 43,6611
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,11*
€ 41,7809
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,45*
€ 35,0455
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.