Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Fenstertechnik
>
Jalousie
>
Jalousiesteuerung
>
Lichtsensor
>
Artikel
Omron E3S Kubisch Optischer Sensor, Diffus, Bereich 200 mm, PNP Ausgang, Anschlusskabel
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1786266
Hersteller:
Omron
Herst.-Nr.:
E3S AD31
EAN/GTIN:
5059039385805
Suchbegriffe:
Fotosensor
Lichtschranke
Lichtschranken
Fotoschalter
Sensor Art = Kubisch
Betriebsart = Diffus
Erfassungsbereich = 200 mm
Ausgangstyp = PNP
Anschluss = 4-adriges Kabel, 2 m
Gleichspannung max. = 30V
Lichtquelle = LED
IP Schutzart = IP67
Strom max. = 100 mA
Reaktionszeit = 500 μs
Betriebstemperatur min. = -25°C
Steckplatzsensoren, Durchgangsabtastung. LED-Anzeige für Betrieb und Stabilität EIN bei hell oder dunkel wählbar Potentiometer für Empfindlichkeitsregelung Schaltfrequenz 500 Hz Betriebstemperaturbereich -25° bis +55°C
Weitere Informationen:
Sensor Art:
Kubisch
Betriebsart:
Diffus
Erfassungsbereich:
200 mm
Ausgangstyp:
PNP
Anschluss:
4-adriges Kabel, 2 m
Gleichspannung max.:
30V
Lichtquelle:
LED
IP Schutzart:
IP67
Strom max.:
100 mA
Reaktionszeit:
500 μs
Betriebstemperatur min.:
-25°C
... >
Automation
>
Sensoren
>
Optische Näherungsschalter
Weitere Suchbegriffe:
Lichtsensor
,
Photoschalter
,
Kontrasttaster
,
Lichttaster
,
Objekterkennungssensor
,
Referenztaster
,
Näherungsschalter
,
Näherungssensor
,
Optische Sensorköpfe
,
Optischer Sensorkopf
,
Optoelektronischer Sensor
,
Profibus Buskabel
,
Profibus Kabel
,
Profibus Leitung
,
Näherungsschalter optisch
,
optischer Näherungsschalter
,
optischer Näherungssensor
,
omron optischer näherungsschalter
,
omron kontrasttaster
,
lichttaster
,
1786266
,
Automation
,
Sensoren
,
Optische Näherungsschalter
,
Omron
,
E3SAD31
,
Automation & Control Gear
,
Sensors
,
Photoelectric Sensors
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2064
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 107,68*
€ 130,83*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 105,83*
€ 131,84*
Lager 108
Frei Haus
ab € 110,93*
€ 137,99*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 119,51*
€ 144,81*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 125,07*
€ 150,67*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,99*
€ 164,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,10*
€ 163,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,16*
€ 156,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,28*
€ 145,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,93*
€ 132,01
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Bidirektional Zähler LED-Display 6-stellig, Impulse, max. 20kHz, 230 V ac, 0 → 99,99
RS Pro
8086627
ab € 48,81*
Zubehör
RS PRO Sensor-Prüfgerät für 18 Vdc / 35 mA Testen von Näherungsschaltern
RS Pro
8399875
ab € 65,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen