Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Galvanisierter Stahl Moppeimer mit Griff 13L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1787717
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1787717
EAN/GTIN:
     5059045074120
Suchbegriffe:
Blecheimer
Metall-Eimer
Metalleimer
Wischeimer
Kapazität = 13L
Material = Galvanisierter Stahl
Bürstentyp = Moppeimer
Griff = Ja

RS PRO 13
Weitere Informationen:
Kapazität:
13L
Material:
Galvanisierter Stahl
Bürstentyp:
Moppeimer
Griff:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wringeimer, metalleimer 13l, wischeimer, 1787717, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Bodenreinigung, Eimer, RS PRO, RSMB03, Facilities Cleaning & Maintenance, Floor Cleaning, Buckets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,75*
€ 79,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,70*
€ 76,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,59*
€ 74,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,50*
€ 70,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,59*
€ 69,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,47*
€ 54,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.