Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady Gebotszeichen mit Piktogramm: Kopfschutz, PET selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1792592
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     250103
EAN/GTIN:
     5059039039401
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
gebotsschilder praxisbewährt
Beschriftung = Kopfschutz
Sprache = Keine
Material = PET
Schild Text/Symbol = Symbol
Farbe = Blau/Weiß
Anzahl pro Packung = 1
Durchmesser = 200mm
Schild oder Etikett = Etikett
Selbstklebend = Ja

Gebotsschilder. Gebotsschilder sind Sicherheitsschilder, die bestimmte Haltungen oder Verhaltensweisen vorschreiben. Sie sind restriktiv undmüssen wie Verbotsschilder beachtet werden. Runde Piktogramme, Ø 200 mm, aus selbstklebendem flexiblem Polyester.
Weitere Informationen:
Beschriftung:
Kopfschutz
Sprache:
Keine
Material:
PET
Schild Text/Symbol:
Symbol
Farbe:
Blau/Weiß
Anzahl pro Packung:
1
Durchmesser:
200mm
Schild oder Etikett:
Etikett
Selbstklebend:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 1792592, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Sicherheitsschilder, Gebotszeichen, Brady, 250103, Safety Signs, Mandatory Signs, Site Safety
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 3,39*
€ 5,49*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3,52*
€ 5,60*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 3,39* pro Paket)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Velcro
EC60227
ab € 4,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.