Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Moeller Plombierhaube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1793526
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     184760 EMR6-PH45
EAN/GTIN:
     4015081787968
Suchbegriffe:
Eaton-Schutzkappe
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Serie = Eaton Moeller
Höhe = 68mm

Eaton VersorgungsüberwachungsrelaisDas Eaton Versorgungsüberwachungsrelais ist ein ideales Schutzgerät für eine Vielzahl von Schaltanlagenanwendungen. Die Überwachung einer 3-phasigen Stromversorgung ist wichtig, um die an die Stromversorgung angeschlossenen elektrischen Geräte zu schützen. Leistungsschwankungen können die Geräte erheblich beschädigen. Dieses Relais ist in der Lage, Funktionen im Zusammenhang mit der Stromversorgung zu überwachen, wie Asymmetrie, Phasenausfall, Überspannung, Unterspannung, Über- und Unterfrequenz, Unterstrom und Überstrom. Dieses Relais ist universell für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. Sie reduziert die Bestandskosten und spart Zeit bei der Geräteauswahl. Wie jedes andere Eaton Relais garantiert dieses Überwachungsrelais minimale Abschaltzeit, hohe Effizienz und eine nachhaltige Lebensdauer.Eigenschaften und Vorteile• Umgebungstemperaturbereiche zwischen -25 °C und 60 °C. • Burst- und Überspannungsschutz • Kontaktkonfiguration: CO • Hohe Stoßfestigkeit • Immun gegen Strahlung • LED-Statusanzeigen • Mechanische Lebensdauer von 10M Zyklen • Schnelle Reaktionszeit • WetterschutzAnwendungen• Elektrotechnik • Fabrikautomation • Leichte industrielle Umgebungen • Niederspannungs-Schalttechnik • Überwachungsgeräte • Überwachung der Maschinentemperaturen • Prozessleittechnik • WohneinrichtungenZertifizierungen• CCC-Zulassung • CE-zertifiziert • CSA-zertifiziert • EAC-Zulassung • Schutzart IP20 für Klemmen • Schutzart IP50 für Gehäuse • RCM-zertifiziert • UL-Zulassung
Weitere Informationen:
Serie:
Eaton Moeller
Höhe:
68mm
Weitere Suchbegriffe: Schaltrelais, Plombierhaube, Plombierkappe, Überwachungsrelais, eaton überwachungsrelais, industrierelais, 1793526, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Eaton, 184760EMR6PH45, Relays & Signal Conditioning, Relays, Monitoring Relays
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 5,04*
€ 7,20*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,94*
€ 8,44*
€ 5,46*
ab € 6,25*
€ 8,83*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,51*
€ 9,16*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 7,19*
€ 10,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
184765 EMR6-AWM580-H-1
ab € 151,28*
Zubehör
Eaton
184767 EMR6-AWM820-J-1
ab € 150,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.