Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Moeller Überwachungsrelais, für Phase, Spannung 90 → 170V ac Überspannung, Unterspannung DIN-Schienen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton Eaton Moeller Überwachungsrelais, für Phase, Spannung 90 → 170V ac Überspannung, Unterspannung DIN-Schienen
Eaton Eaton Moeller Überwachungsrelais, für Phase, Spannung 90 → 170V ac Überspannung, Unterspannung DIN-Schienen
Artikel-Nr.:
     108EL-1793534
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     184768 EMR6-AWN170-E-1
EAN/GTIN:
     4015081788040
Suchbegriffe:
Eaton-Messmodul
Eaton-Niveaurelais
Eaton-Stromwächter
Industrierelais
Überwachungsanwendungen = Phase, Spannung
Spannungsmessbereich = 90 → 170V ac
Spannungsempfindlichkeit = Überspannung, Unterspannung
Montage Typ = DIN-Schienen
Empfindlichkeit der Phase = Phasenasymmetrie, Phasenausfall, Phasenfolge
Verzögerungszeit = 0,1 → 30s
Frequenzabtastungsbereich = 50 → 60Hz
Serie = Eaton Moeller
Betriebstemperatur min. = -25°C

Eaton Phase- und SpannungsüberwachungsrelaisDas Eaton Phasen- und Spannungsüberwachungsrelais ist ein ideales Schutzgerät für eine Vielzahl von Schaltanlagenanwendungen. Die Überwachung einer 3-phasigen Stromversorgung ist wichtig, um die an die Stromversorgung angeschlossenen elektrischen Geräte zu schützen. Leistungsschwankungen können die Geräte erheblich beschädigen. Dieses Relais ist in der Lage, Funktionen im Zusammenhang mit der Stromversorgung zu überwachen, wie Phasenfolge, Phasenunsymmetrie, Phasenausfall, Unterspannung und Überspannung. Dieses Relais ist universell für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. Sie reduziert die Bestandskosten und spart Zeit bei der Geräteauswahl. Wie jedes andere Eaton Relais garantiert dieses Überwachungsrelais minimale Abschaltzeit, hohe Effizienz und eine nachhaltige Lebensdauer.Eigenschaften und Vorteile• Umgebungstemperaturbereiche zwischen -25 °C und 60 °C. • Burst- und Überspannungsschutz • Kontaktkonfiguration: CO • Hohe Stoßfestigkeit • Immun gegen Strahlung • LED-Statusanzeigen • Mechanische Lebensdauer von 30M Zyklen • Schnelle Reaktionszeit • WetterschutzAnwendungen• Elektrotechnik • Fabrikautomation • Leichte industrielle Umgebungen • Niederspannungs-Schalttechnik • Überwachungsgeräte • Überwachung der Maschinentemperaturen • Prozessleittechnik • WohneinrichtungenZertifizierungen• CCC-Zulassung • CSA-zertifiziert • GL-zertifiziert • IEC-zertifiziert • Schutzart IP20 für Klemmen • Schutzart IP50 für Gehäuse • UL-Zulassung
Weitere Informationen:
Überwachungsanwendungen:
Phase, Spannung
Spannungsmessbereich:
90 → 170V ac
Spannungsempfindlichkeit:
Überspannung, Unterspannung
Montage Typ:
DIN-Schienen
Empfindlichkeit der Phase:
Phasenasymmetrie, Phasenausfall, Phasenfolge
Verzögerungszeit:
0,1 → 30s
Frequenzabtastungsbereich:
50 → 60Hz
Serie:
Eaton Moeller
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 120,58*
€ 139,60*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 123,38*
€ 141,99*
€ 5,46*
ab € 128,72*
€ 148,36*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 134,91*
€ 154,44*
Lager 108
Frei Haus
ab € 221,12*
€ 259,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,15*
€ 308,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,35*
€ 306,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,57*
€ 296,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,36*
€ 278,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,12*
€ 263,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
184759 EMR6-PH22
ab € 5,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.