Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Idec HS1L Magnet-Verriegelungsschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1794720
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     HS1L-DQ44KMSR-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Magnetschalter
Elektromagnetventil
Magnetventil
Pneumatik Magnetventil
Serie = HS1L
Kontakt-Konfiguration = 1NC/1NC + 1NO + 1NO
IP Schutzart = IP 67
Wechselspannung max. = 250V
Breite = 63mm

3000 N Verriegelungsstärke (höchste in dieser Klasse)! Für große und schwere Türen geeignet.Gleiches Betätigungselement wie HS1E (Betätigungselement-Haltekraft von 3000 N) Sechs Kontakte in einem kompakten Gehäuse (gleiche Größe wie HS1E) Gleiche Abmessungen und gleiche Befestigungsbohrungslayouts wie HS1E (Größe: 35 x 104 x 129 mm) Der Status Tür offen, geschlossen und verriegelt kann für verschiedene Anwendungen überwacht werden. Energiesparende neue Magnetspuleneinheit. 32 % weniger Stromverbrauch der Magnetspule im Vergleich zum HS1E. Manueller Entsperrschlüssel und LED-Signalleuchte sind Standard. Der manuelle Entsperrschlüssel ermöglicht eine manuelle Entriegelung im Fall eines Stromausfalls oder bei einer Wartung. Signalleuchte verfügt über einen unabhängigen Stromkreis und kann für verschiedene Zwecke verwendet werden. Zwei Verriegelungsmechanismen zur Auswahl: Federverriegelung (entsperrt bei aktivierter Magnetspule) oder Magnetverriegelung (gesperrt bei aktivierter Magnetspule). M3-Anschlussklemmenschrauben zur Verdrahtung. Großer Betriebstemperaturbereich (–20 bis +55 °C)
Weitere Informationen:
Serie:
HS1L
Kontakt-Konfiguration:
1NC/1NC + 1NO + 1NO
IP Schutzart:
IP 67
Wechselspannung max.:
250V
Breite:
63mm
Weitere Suchbegriffe: Mechanischer Sicherheitsschalter, Obentürschließer, Tuerfeststellanlage, Türschließer, Verriegelungsschalter, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, wege-ventile 24v, obentürschließer, magnetschalter ip 67, 1794720, Schalter, Sicherheitsverriegelungsschalter und Zubehör, Sicherheitszuhaltungen, Idec, HS1LDQ44KMSRG, Switches, Safety Interlock Switches & Components, Safety Interlock Switches
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 131,87*
€ 164,60*
Lager 108
Frei Haus
ab € 133,12*
€ 165,56*
€ 6,90*
ab € 152,35*
€ 193,50*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 209,65*
€ 251,15*
Frei Haus
ab € 196,95*
€ 261,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,56*
€ 197,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,02*
€ 195,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,09*
€ 184,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,50*
€ 171,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,12*
€ 158,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idec
HS9Z-A1S
ab € 9,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.