Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Idec LD9Z LED Blinkend, Dauer Signalleuchte Rot, 24 V ac/dc, Ø 60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Idec LD9Z LED Blinkend, Dauer Signalleuchte Rot, 24 V ac/dc, Ø 60mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1794781
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     LD9Z-6ALB-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED Modul
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Versorgungsspannung = 24 V ac/dc
Lichtart = Blinkend, Dauer
Linsenfarbe = Rot
Montageart = Wandmontage
Lampen-Typ = LED
Stromaufnahme = 25mA
Sockeldurchmesser = 60mm
Gehäusefarbe = Schwarz
Lampe inbegriffen = Ja
Serie = LD9Z
IP Schutzart = IP54, IP65
Temperatur min. = -25°C

LD6A SignaLight combines the latest LED technology with IDEC’s safety technology. Provides a new concept and innovative design, ideal for factory automation and other various applications.Striped design with non-illuminating area between the lenses. Built-in super bright LEDs reduce light disturbance to make the illuminating color stand out. IDEC’s unique lens shape enables high-visibility from different directions. Five different mounting styles available. Easy mounting to aluminum frames, wall mounting, direct mounting, and pole mounting (with base or with L-shaped bracket). Clear lens type available. Flashing cycle: 1.75 Hz (approx. 105 flashes per second) Ergonomically designed alarm sound (3.3 kHz, 2 different sounds) spreads 360º degrees. Adjustable volume (70 to 90 dB).
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V ac/dc
Lichtart:
Blinkend, Dauer
Linsenfarbe:
Rot
Montageart:
Wandmontage
Lampen-Typ:
LED
Stromaufnahme:
25mA
Sockeldurchmesser:
60mm
Gehäusefarbe:
Schwarz
Lampe inbegriffen:
Ja
Serie:
LD9Z
IP Schutzart:
IP54, IP65
Temperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, meldeleuchte 24v, led anzeigelampen, signalleuchte rot, 1794781, Automation, Signalgeber, Leuchtmelder, Idec, LD9Z6ALBR, Automation Signalling, Beacons, Automation & Control Gear
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 41,52*
€ 56,05*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 41,49*
€ 62,87*
45 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 41,73*
€ 62,99*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,87*
€ 74,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,64*
€ 73,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,34*
€ 69,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,48*
€ 67,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,31*
€ 64,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,55*
€ 60,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 47,85*
€ 56,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,49*
€ 49,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Idec
LD6A-0DZQB
ab € 74,59*
Sonstiges
Idec
LD6A-0DQB
ab € 41,87*
Sonstiges
Idec
LD6A-0WQB
ab € 69,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.