Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Modul, Ø 60 mm, rot, 24 V AC/DC, IP54/IP65, LD9Z-6ALB-R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Modul, Ø 60 mm, rot, 24 V AC/DC, IP54/IP65, LD9Z-6ALB-R
LED-Modul, Ø 60 mm, rot, 24 V AC/DC, IP54/IP65, LD9Z-6ALB-R
Artikel-Nr.:
     4502-36M2668
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     LD9Z-6ALB-R
EAN/GTIN:
     4099891617974
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED Modul
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
LED-Modul, LD9Z-6ALB-R, IDEC Das LD9Z-6ALB-R ist ein rotes LED-Modul mit klarer Linse für ein dunkelgraues Gehäuse. Dieses Produkt bietet ein neues Konzept und innovatives Design, ideal für die Fabrikautomation und andere verschiedene Anwendungen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
LED-Modul
Durchmesser:
60 mm
Farbe der Beleuchtung:
rot
Farbe:
klar
Höhe:
17.4 mm
Nennstrom:
25 mA
Schutzart (IP):
IP54/IP65
Spannung:
24 V AC/DC
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.05 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, meldeleuchte 24v, led anzeigelampen, signalleuchte rot, Automation, Signalgeber, Optische Signalgeber
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 43,41*
€ 58,78*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 39,43*
€ 62,61*
44 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 41,40*
€ 62,63*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,61*
€ 74,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,13*
€ 72,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,88*
€ 68,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,45*
€ 62,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,49*
€ 58,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 47,02*
€ 55,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 44,67*
€ 53,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,43*
€ 46,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Idec
LD6A-0DZQB
ab € 136,86*
Sonstiges
Idec
LD6A-0DQB
ab € 42,73*
Sonstiges
Idec
LD6A-0WQB
ab € 69,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.