Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzinger 2mm Bananenstecker Schwarz, Kontakt vernickelt, 33 V ac, 70V dc / 10A, Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schutzinger 2mm Bananenstecker Schwarz, Kontakt vernickelt, 33 V ac, 70V dc / 10A, Lötanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-1796742
Hersteller:
     Schützinger Labor-Schütz
Herst.-Nr.:
     FK 02 L Ni / SW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Laborstecker
Laborsteckverbinder
Farbe = Schwarz
Gender = Stecker
Anschlussart = Löten
Nennspannung = 33 V ac, 70V dc
Nennstrom = 10A
Kontaktbeschichtung = Nickel
Länge = 22mm
Kontaktmaterial = Berylliumkupfer
Isoliermaterial = Nylon

Die Lamellenkörbe bestehen aus hochwertigem Kupfer-Beryllium und zeichnen sich durch eine hohe Strombelastbarkeit bei minimalem Durchgangswiderstand und geringer Eigenerwärmung aus.Die Steckverbinder sind extrem robust, vibrationsfest im gesteckten Zustand und garantieren eine hohe Kontaktzuverlässigkeit.Ganzmetallausführungen sowie berührungsgeschützte Ausführungen für den Einsatz bis 1000 V.LamellenkorbsteckerGerade, mit Lötanschlussklemme für Kabel bis 0,5 mm²Mit Hülse, unmontiert
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gender:
Stecker
Anschlussart:
Löten
Nennspannung:
33 V ac, 70V dc
Nennstrom:
10A
Kontaktbeschichtung:
Nickel
Länge:
22mm
Kontaktmaterial:
Berylliumkupfer
Isoliermaterial:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: Prüfspitze, laborsteckverbinder, 1796742, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Schutzinger, FK02LNiSW, Test & Measurement, Test Connectors, Banana Connectors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,90*
ab € 0,81*
€ 1,26*
2
€ 6,90*
ab € 0,84*
€ 1,38*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 1,06*
€ 1,93*
43 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 1,05*
€ 1,93*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
SABNC 7013 / M / GR
ab € 14,08*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
ESD 6554 / RT
ab € 2,32*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
ESD 6554 / SW
ab € 2,32*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
POL 102 / SW
ab € 15,59*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
POL 631 / RT
ab € 10,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.