Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: 2mm Bananen; Stecker; 10A; 33VAC; 70VDC; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: 2mm Bananen; Stecker; 10A; 33VAC; 70VDC; schwarz
Steckverbinder: 2mm Bananen; Stecker; 10A; 33VAC; 70VDC; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-FK02LNI-SW
Hersteller:
     Schützinger Labor-Schütz
Herst.-Nr.:
     FK 02 L NI / SW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Laborstecker
Laborsteckverbinder
Hersteller: SCHÜTZINGER
Farbe: schwarz
Steckverbinder-Typ: 2mm Bananen
Steckverbinder: Stecker
Montage: auf Kabel
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Isolationsmaterial: Polyamid
Nennspannung: 70V DC;33V AC
Betriebstemperatur: -25...90°C
Nennstrom: 10A
Leitungsquerschnitt: 0,5mm2
Max. Leitungsdurchmesser: 2mm
Gesamtlänge: 22mm
Anschlüsse: gelötet
Weitere Suchbegriffe: Prüfspitze, laborsteckverbinder
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,90*
ab € 0,81*
€ 1,26*
Lager 2805
2
€ 6,90*
ab € 0,84*
€ 1,38*
1
€ 8,95*
ab € 1,06*
€ 1,93*
43 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 1,05*
€ 1,93*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 2,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
SABNC 7013 / M / GR
ab € 14,08*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
ESD 6554 / RT
ab € 2,32*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
ESD 6554 / SW
ab € 2,32*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
POL 102 / SW
ab € 15,59*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
POL 631 / RT
ab € 10,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.