Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Signalverstärker HDMI-Extender HDMI HDMI, HDMI, 1920 x 1080 Max., 1 Videoanschlüsse, 35m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
StarTech.com Signalverstärker HDMI-Extender HDMI HDMI, HDMI, 1920 x 1080 Max., 1 Videoanschlüsse, 35m
StarTech.com Signalverstärker HDMI-Extender HDMI HDMI, HDMI, 1920 x 1080 Max., 1 Videoanschlüsse, 35m
StarTech.com Signalverstärker HDMI-Extender HDMI HDMI, HDMI, 1920 x 1080 Max., 1 Videoanschlüsse, 35m
Artikel-Nr.:
     108EL-1798029
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     HDBOOST
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDMI Extender
Signalverstärker
hdmi extender startech
hdmi extender
Typ = Signalverstärker
Video-Anschlusstyp = HDMI
Anzahl der Videoanschlüsse = 1
Übertragungsmethode = HDMI
Auflösung max. = 1920 x 1080
Erweiterungsdistanz = 35m
Abmessungen des lokalen Geräts = 54.2 x 42.2 x 26.2mm
Gewicht des lokalen Geräts = 74g
Tiefe des lokalen Geräts = 42.2mm
Höhe des lokalen Geräts = 26.2mm
Breite des lokalen Geräts = 54.2mm

HDBOOST HDMI Extender Mit diesem HDMI-Signalverstärker können Sie die Signalstärke Ihrer HDMI-Videoquelle erhöhen, sodass Sie ein HDMI-Display mit einer Länge von bis zu 90 m anschließen können. (35 m) entfernt, über Standard-HDMI-Kabel. Sie können den Booster inline zwischen zwei HDMI-Kabeln mit einer Länge von bis zu 82 Fuß platzieren. In der Länge am Videoeingang und bis zu 33 ft. In der Länge am Videoausgang. Diskrete Installation Mit seinem kleinen Formfaktor ist der HDMI-Booster leicht zu verbergen, um eine diskrete Installation zu ermöglichen. Für den Betrieb des Signalverstärkers benötigen Sie kein externes Netzteil, und es enthält Montageteile. Die Installation ist daher problemlos. Durch die Erweiterung des Videosignals über Standard-HDMI-Kabel ist der HDMI-Booster eine kostengünstige Alternative zu teureren HDMI-Erweiterungssystemen, die die Installation einer CAT5- oder CAT6-Verkabelungsinfrastruktur erfordern. Kompatibel mit unterschiedlichen Entfernungen Der HDMI-Booster verfügt über einen Ausgleichsschalter mit zehn verschiedenen Stufen. Mit dem Equalizer-Schalter können Sie die Verstärkung Ihres HDMI-Signals an die Entfernung Ihrer Kabel anpassen, so dass Sie auch bei Entfernungen von bis zu 115 Fuß sicherstellen können, dass Ihr HDMI-Signal perfekt ist. (50 m). Der Booster eignet sich perfekt für Sitzungssäle, Büros oder Klassenzimmer, die je nach Raumgröße unterschiedliche Entfernungen benötigen. Hält HD-Videosignale aufrecht Wenn Sie HDMI über große Entfernungen mit Standard-Videokabeln erweitern, kann es vorkommen, dass höhere Auflösungen nicht mehr verfügbar sind. Durch die Verwendung des HDMI-Signalverstärkers können Sie sich weiterhin auf hochauflösende Auflösungen von bis zu 1080p bei 60 Hz verlassen. Der HDBOOST wird durch eine 2-jährige StarTech.com-Garantie und kostenlosen lebenslangen technischen Support unterstützt. Eigenschaften und Vorteile: • Unterstützt 7.1 Surround-Sound • Befestigungsteile im Lieferumfang enthalten • Diskrete Installation mit kleinem Formfaktor und ohne externes Netzteil • Arbeiten in unterschiedlichen Entfernungen bis zu Mit integriertem Ausgleichsschalter • Halten Sie hochauflösende Auflösungen bis zu 1080p aufrecht Anwendungen • Vermeiden Sie die Verwendung von Netzwerkkabeln zur Erweiterung von Videosignalen, indem Sie diesen Verstärker mit Standard-HDMI-Kabeln verwenden • Verbessern Sie die Signalstärke Ihrer HDMI-Videosignale für Displays in Klassenzimmern, Büros oder Konferenzräumen Was ist enthalten? • HDMI-Signalverstärker • Montagehalterungen • Befestigungsschrauben • Schraubendreher Häufig gestellte Fragen Funktioniert dieser Video-Extender mit Top Boxen? Ja, dieser Video-Extender funktioniert mit Top Boxen, sofern die Top Box folgende Anforderungen erfüllt: Die Set-Top-Box muss HDCP-kompatibel (High Bandwidth Digital Content Protection) sein. Top Box muss HDCP-kompatibel sein. Die Top Box muss Geräte unterstützen, die zwischen Videoquelle und Display verbunden sind. Wenn die Top Box eine direkte Kabelverbindung zwischen Videoquelle und Display benötigt, funktioniert sie nicht mit diesem Video-Extender.
Weitere Informationen:
Typ:
Signalverstärker
Video-Anschlusstyp:
HDMI
Anzahl der Videoanschlüsse:
1
Übertragungsmethode:
HDMI
Auflösung max.:
1920 x 1080
Erweiterungsdistanz:
35m
Abmessungen des lokalen Geräts:
54.2 x 42.2 x 26.2mm
Gewicht des lokalen Geräts:
74g
Tiefe des lokalen Geräts:
42.2mm
Höhe des lokalen Geräts:
26.2mm
Breite des lokalen Geräts:
54.2mm
Weitere Suchbegriffe: 1798029, Computertechnik und Peripheriegeräte, Netzwerke und WLAN, Video Extender, StarTech.com, HDBOOST, Computing & Peripherals, Networking & WiFi, Video Extenders
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
€ 4,50*
ab € 22,83*
€ 31,28*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 22,83*
€ 31,31*
Frei Haus
ab € 25,22*
€ 34,59*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 24,66*
€ 34,74*
3 Tage
2
€ 10,00*
ab € 29,61*
€ 40,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,74*
€ 41,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.