Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mueller Electric Messleitung, Rot Silikon-isoliert 250mm, 600V / 45A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1799418
Hersteller:
     Mueller Electric Company
Herst.-Nr.:
     WI-M-10-10-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leitungslänge = 250mm
Nennstrom = 45A
Farbe = Rot
Nennspannung = 600V
Anschluss A Ausrichtung = Gerade
Anschluss B Ausrichtung = Gerade
Kontaktmaterial = Kupfer
Isoliermaterial = Silikon
Betriebstemperatur max. = +150°C

Mueller MessleitungsdrahtDer rote Messleitdraht Mueller Coolflex45 ist bekannt für seine extrem hohe Temperaturtoleranz unter schweren Strombedingungen. Es wird unter dem Dauerstrom von 45 A getestet, was nur zu einem 17 °C-Temperaturanstieg und einer Nennspannung von 600 V führtEigenschaften und Vorteile• verzinntes Kupfermaterial • Abriebfest • Hohe Qualität • Sehr flexibel • Silikonmantel mit 5 mm Durchmesser • Erhältlich in sechs verschiedenen Farben: Schwarz, Rot, Gelb, Grün, Blau und Weiß • Hohe Temperaturtoleranz bei Starkstrom • Auf Anfrage sind kundenspezifische Längen erhältlichAnwendungen• Kabelnetzwerke • Elektrische Systeme • Forschungslabore • Schulungs-Werkstätten • Elektronische Prüfung
Weitere Informationen:
Leitungslänge:
250mm
Nennstrom:
45A
Farbe:
Rot
Nennspannung:
600V
Anschluss A Ausrichtung:
Gerade
Anschluss B Ausrichtung:
Gerade
Kontaktmaterial:
Kupfer
Isoliermaterial:
Silikon
Betriebstemperatur max.:
+150°C
Weitere Suchbegriffe: Messkabel, Messleitung, messleitung rot 25cm, litze, litze rot, 1799418, Mess- und Prüftechnik, Messleitungen und Messleitungs-Kits, Messleitungen, Mueller Electric, WIM10102, Test & Measurement, Test Leads & Test Lead Kits, Test Leads
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 26,36*
€ 36,85*
€ 6,90*
ab € 22,22*
€ 37,89*
Frei Haus
ab € 24,37*
€ 38,96*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,45*
€ 43,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.