Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Litze Silikon 6mm² Verzinntes Kupfer Rot 3.1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30374545
Hersteller:
     Mueller Electric Company
Herst.-Nr.:
     WI-M-10-10-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Litze, Typ=WI-M-10-10-2, Betriebstemperatur, max.=200 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Nennspannung max.=1.1 kV, Originalverpackung=3.1 m, Querschnitt=6 mm², Querschnitt AWG=10 AWG, Testspannung=10 kV, Farbe Ummantelung=Rot, Leitermaterial=Verzinntes Kupfer, Mantelmaterial=Silikon, Verpackung=Rollenware, Konformität mit Normen=UL 758
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
25 mm
Nettogewicht:
234,200 g
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
234,2 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544429090
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 25,99*
€ 36,58*
Lager 115
Frei Haus
ab € 24,45*
€ 39,15*
€ 6,90*
ab € 22,11*
€ 40,90*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,15*
€ 46,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,20*
€ 45,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.