Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1799499 Herst.-Nr.: ZB5AW0M11 EAN/GTIN: 3389110909135 |
| |
|
| | |
| Blocktyp = Kontakt- und Leuchtblock Nennspannung = 120 → 240 V ac, 125 → 600V dc Serie = Harmony XB5 Kontaktanordnung = 1 Schließer Beleuchtungstyp = Universal-LED LED inbegriffen = Ja Anschlussart = Schraub Better World-Verifizierung = Green Premium
Die modulare Serie Harmony XB4 von Steuerungs- und Meldegeräten aus Metall 22 mm vereint einfache Installation, Effizienz, modernes Design, Flexibilität und Robustheit für die meisten industriellen Anwendungen in sich.Weißer Leuchtblock mit Gehäuse/Befestigungsmanschette mit integrierter LED, 230 .. 240 V, 1 Schließer Weitere Informationen: | | Blocktyp: | Kontakt- und Leuchtblock | Nennspannung: | 120 → 240 V ac, 125 → 600V dc | Serie: | Harmony XB5 | Kontaktanordnung: | 1 Schließer | Beleuchtungstyp: | Universal-LED | LED inbegriffen: | Ja | Anschlussart: | Schraub | Better World-Verifizierung: | Green Premium |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hilfsschalter, LED-Signalleuchte, Leuchtmelder, Not Aus Erweiterungsmodul, Not Aus Modul, Not Aus Schaltgerät, Not-Aus-Relais, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, not aus schaltgerät schneider electric, not aus erweiterungsmodul, kontrollleuchte 240v, 1799499, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Kontaktblöcke & Beleuchtungsmodule, Schneider Electric, ZB5AW0M11, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Contact Blocks & Light Blocks |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 13,34* | € 18,55* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 13,38* | € 18,56* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 13,40* | € 18,98* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 13,82* | € 19,86* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 15,21* | € 21,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|