Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0093991 Herst.-Nr.: ZB5AW0M11 EAN/GTIN: 3389110909135 |
| |
|
| | |
| Die Baureihe Harmony XB5/ZB5 aus Kunststoff bietet eine Vielzahl an 22mm Komplettgeräten wie Drucktaster, Leuchtmelder und Wahlschalter bis hin zum Not-Aus-Schalter. Zusätzlich ist es durch den modularen Aufbau der Geräte möglich, alle Bestandteile auch als Einzelelemente zu beziehen sowie wahlweise auch für 30mm Einbaumaß. Dieser Hilfsschalterblock beinhaltet eine universelle LED in der Farbe weiß, welche mit jedem beliebig farbigen Frontelement kompatibel ist und benötigt eine Versorgungsspannung von 230V AC. Zusätzlich ist 1 Schließer vorhanden. Das universell einsetzbare, weiße LED-Modul sorgt damit für eine einfachere Auwahl im Bestellprozess sowie für ein vereinfachtes Lagermanagement. Aufgrund der Vielzahl von vorhandenen Produktstandards und Zertifizierungen geeignet für den internationalen Einsatz. Dank des Green Premium Umweltzeichens können Sie detaillierte Informationen zu Materialinhalten, Umweltauswirkungen und Kreislaufwirtschaft erhalten, die Ihre Nachhaltigkeitsziele unterstützen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hilfsschalter, LED-Signalleuchte, Leuchtmelder, Not Aus Erweiterungsmodul, Not Aus Modul, Not Aus Schaltgerät, Not-Aus-Relais, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, not aus schaltgerät schneider electric, not aus erweiterungsmodul, kontrollleuchte 240v |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 13,34* | € 18,55* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 13,38* | € 18,56* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 13,40* | € 18,98* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 13,82* | € 19,86* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 15,21* | € 21,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|