Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Buchsenleiste
>
Artikel
Samtec SSW Leiterplattenbuchse Gerade 40-polig / 2-reihig, Raster 2.54mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-1800201
Hersteller:
Samtec
Herst.-Nr.:
SSW-120-01-T-D
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leiterplattenbuchse
leiterplattenbuchse 2-reihig
leiterplattenbuchse
Anzahl der Kontakte = 40
Anzahl der Reihen = 2
Raster = 2.54mm
Typ = Buchsenleiste
Montagetyp = Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 4.7A
Betriebsspannung = 465 V, 655 V.
Serie = SSW
Kontaktbeschichtung = Zinn
Diese Lötfahnen-Buchsenleiste zeichnet sich durch hohe Haltkraft, kostengünstige Tiger Buy™-Kontakte mit oberflächenmontierten oder durchkontaktierten Endstücken in ein-, zwei- und dreireihiger Ausführung aus. Gerade oder rechtwinklige Stifte sind für Standardeinschubkraft oder niedrige Einschubkraft erhältlich, um sie mit 0,025-Zoll-Vierkantkontaktstift-Anschlussklemmen zu verbinden.Anwendung: Ein-, zwei- und dreireihig bis zu 150 Stifte Kontaktsystem: Tiger Buy™ Ausrichtung: vertikal, rechtwinklig Rastermaß: 0,100 Zoll; (2,54 mm) Besondere Merkmale: Standardkontakte und Kontakte mit niedriger Einsteckkraft mit Standard-Lötfahnen Anschluss: durchkontaktiert, Oberflächenmontage
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
40
Anzahl der Reihen:
2
Raster:
2.54mm
Typ:
Buchsenleiste
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
4.7A
Betriebsspannung:
465 V, 655 V.
Serie:
SSW
Kontaktbeschichtung:
Zinn
... >
Steckverbinder
>
Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse
>
Leiterplattenbuchsen
Weitere Suchbegriffe:
leiterplattenbuchse 40-polig
,
1800201
,
Steckverbinder
,
Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse
,
Leiterplattenbuchsen
,
Samtec
,
SSW12001TD
,
Connectors
,
PCB Connectors & Wire Housings
,
PCB Sockets
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 1,93*
€ 2,42*
Lager 139
1 Tag
180
1
€ 14,99*
ab € 1,65*
€ 5,29*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück (
entspricht € 2.420,00* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AMP - TE CONNECTIVITY 2-534206-0 BUCHSE, THT, 40POL
TE Connectivity
2-534206-0
ab € 5,33*
Ähnlich
HARWIN Leiterplattenbuchse Gerade 40-polig / 2-reihig, Raster 2.54mm
Harwin
M20-7832046
ab € 1,61*
Ähnlich
Samtec SSW Leiterplattenbuchse Gerade 20-polig / 2-reihig, Raster 2.54mm
Samtec
SSW-120-01-G-D
ab € 2,87*
Ähnlich
Samtec SSW Leiterplattenbuchse Gerade 40-polig / 2-reihig, Raster 2.54mm
Samtec
SSW-120-01-F-D
ab € 2,04*
Ähnlich
Samtec SSW Leiterplattenbuchse Gerade 40-polig / 2-reihig, Raster 2.54mm
Samtec
SSW-120-01-S-D
ab € 3,00*
Ähnlich
TE Connectivity 7-534206-0
TE Connectivity
7-534206-0
ab € 4,44*
Ähnlich
Typ: 87606-320LF BUCHSENLEISTE, 40POS, 2 REIHEN, 2.54MM
Amphenol
87606-320LF
ab € 4,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen