Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samtec SSW Leiterplattenbuchse Gerade 20-polig / 2-reihig, Raster 2.54mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Samtec SSW Leiterplattenbuchse Gerade 20-polig / 2-reihig, Raster 2.54mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7655802
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     SSW-120-01-G-D
EAN/GTIN:
     5059041850179
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattenbuchse 2-reihig
Anzahl der Kontakte = 20
Anzahl der Reihen = 2
Raster = 2.54mm
Typ = Platine-Platine
Montagetyp = Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 4.7A
Betriebsspannung = 465 V ac
Serie = SSW
Kontaktbeschichtung = Gold (Kontakt), Hauchvergoldung (Fahne)

Diese Durchgangsbohrungs-Leiterplattenbuchsen für Platine-Platine-Verbindungen der Serie SSW mit Vierkant-Kontaktstiften passen für folgende Produkte: Durchgangsbohrungs-Stiftleisten Serie TSW mit Vierkant-Kontaktstiften, 2,54 mm – siehe Best.-Nr. ; 767-0849 767-0849 (typisch). SMD-Stiftleisten Serie TSM mit Vierkant-Kontaktstiften, 2,54 mm – siehe Best.-Nr. ; 765-6458 765-6458 (typisch). Buchsenleisten mit Vierkant-Lötfahne, Durchgangsbohrung, 2,54 mm, Lötfahne – Serie SSW. Durchgangsbohrungs-Leiterplattenbuchsenleisten für Platine-Platine-Verbindungen der Serie SSW mit Vierkant-Kontaktstiften und Lötfahnen sowie 2,54 mm Rastermaß und schwarzem Isolator aus Flüssigkristallpolymer. Die Tiger Buy-Kontakte dieser Durchgangsbohrungs-Leiterplattenbuchsen mit 2,54 mm Rastermaß bestehen aus Phosphorbronze mit 0,51 μm Vergoldung auf dem Kontakt und Hauchvergoldung auf der Lötfahne (außer Best.-Nr. ; 765-5739 765-5739 und ; 765-5786 765-5786 , die mattverzinnte Kontakte haben). Diese Durchgangsbohrungs-Leiterplattenbuchsenleisten für Platine-Platine-Verbindungen mit Vierkant-Kontaktstiften und 2,54 mm Rastermaß sind in einer Vielzahl von Konfigurationen wie ein- und zweireihig, gerade und rechtwinklig sowie mit verschiedenen Kontaktstiftlängen erhältlich. Der Betriebstemperaturbereich für diese Durchgangsbohrungs-Buchsen der Serie SSW beträgt -55 bis +125 °C für vergoldete Ausführungen und -55 bis +105 °C für mattverzinnte Versionen. Die Leiterplattenbuchsen der Serie SSW mit Teilenummer TSW-xxx-01-x-x haben eine Kontaktstiftlänge von 2,64 mm. Die Leiterplattenbuchsen der Serie SSW mit Teilenummer TSW-xxx-02-x-x haben eine Kontaktstiftlänge von 4,93 mm.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
20
Anzahl der Reihen:
2
Raster:
2.54mm
Typ:
Platine-Platine
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
4.7A
Betriebsspannung:
465 V ac
Serie:
SSW
Kontaktbeschichtung:
Gold (Kontakt), Hauchvergoldung (Fahne)
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenbuchse, leiterplattenbuchse 20pol, 7655802, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, Samtec, SSW12001GD, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 3,13*
€ 7,56*
1 Tag
79
€ 14,99*
ab € 2,87*
€ 8,64*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 75 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 300 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 600 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TE Connectivity
2-534206-0
ab € 5,33*
Ähnlich
Molex
15-44-5840
ab € 9,28*
Ähnlich
Samtec
SSW-120-01-F-D
ab € 2,04*
Ähnlich
Samtec
SSW-120-01-T-D
ab € 1,65*
Ähnlich
Samtec
SSW-120-01-L-D
ab € 2,50*
Ähnlich
Samtec
SSW-120-01-S-D
ab € 3,00*
Ähnlich
TE Connectivity
7-534206-0
ab € 4,44*
Ähnlich
Amphenol
87606-320LF
ab € 4,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.