Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern FFN-N Tischwaage 15kg / Auflösung 2 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1805318
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     FFN 15K2IPN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tischwaage
Tischwagen
tischwagen
Wägebereich = 15kg
Typ = Tischwaage
Auflösung = 2 g
Steckertyp = Typ C – Euro-Stecker
Waagschalenlänge = 230mm
Waagschalenbreite = 300mm
Waagschalenhöhe = 130mm
Gewicht netto = 3.82kg
Modellnummer = FFN-N
Betriebstemperatur min. = 0°C
Weitere Informationen:
Wägebereich:
15kg
Typ:
Tischwaage
Auflösung:
2 g
Steckertyp:
Typ C – Euro-Stecker
Waagschalenlänge:
230mm
Waagschalenbreite:
300mm
Waagschalenhöhe:
130mm
Gewicht netto:
3.82kg
Modellnummer:
FFN-N
Betriebstemperatur min.:
0°C
Weitere Suchbegriffe: 1805318, Mess- und Prüftechnik, Gewicht- und Kraftmessgeräte, Waagen, Kern, FFN15K2IPN, Test & Measurement, Weight & Force Test & Measurement, Weighing Scales
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 202,69*
€ 262,52*
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 225,55*
€ 262,71*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 231,64*
€ 273,61*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 237,83*
€ 275,89*
Lager 108
Frei Haus
ab € 230,69*
€ 276,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,50*
€ 329,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,07*
€ 324,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,86*
€ 308,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,93*
€ 291,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,69*
€ 274,52
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 230,69* pro Paket)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
266678
ab € 94,11*
Zubehör
Kern
RFS-A02
ab € 40,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.