| |
|
| Artikel-Nr.: 7303-M2334 Herst.-Nr.: FFN 15K2IPN EAN/GTIN: 4045761134065 |
| |
|
| | |
| Kern FFN 15K2IPN Tischwaage Allround-Tischwaage, geschützt durch Edelstahl und Schutzklasse IP65 gegen Staub und Spritzwasser im Akkubetrieb. Akkubetrieb serienmäßig! - Wägebereich:15 kg. - Ablesbarkeit:2 g. - Wägefläche:230 x 190mm. - Wägeplatte: Edelstahl - Wägesystem: Dehnungsmessstreifen Kern FFN-N Serie. Geeignet für die Lebensmittelindustrie. Geeignet für den rauen Industrieeinsatz. Unterstützt Sie in Ihrem HACCP-konformen Qualitätssystem. Hohe Mobilität: dank Akkubetrieb, kompakter Bauweise und geringem Eigengewicht geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten wie Produktion, Küche, Verkaufsraum etc. Edelstahlgeschütztes Gehäuse, dadurch rostfrei und leicht zu reinigen. Griffmulden an der Unterseite zum bequemen Transport der Waage. IP65: Geschützt gegen Staub und Spritzwasser (nur im Akkubetrieb)
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7303 | | | | | | Frei Haus | ab € 202,69* | € 262,52* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 225,55* | € 262,71* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 231,64* | € 273,61* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 237,83* | € 275,89* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 230,69* | € 276,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7303 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 202,69* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7303 | | Versand: Lager 7303 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 156,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | benutzt, ohne Gebrauchsspuren | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|