Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay VO THT Optokoppler / MOSFET-Out, 8-Pin DIP, Isolation 5,3 kV eff


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1807050
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VO1263AB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
MOSFET
MOSFET-Transistor
Montage Typ = THT
Ausgangsschaltung = MOSFET
Durchlassspannung max. = 1.6V
Anzahl der Kanäle = 1
Anzahl der Pins = 8
Gehäusetyp = DIP
Eingangsstrom max. = 50 mA
Isolationsspannung = 5,3 kV eff
Logik Ausgang = Ja
Serie = VO
Weitere Informationen:
Montage Typ:
THT
Ausgangsschaltung:
MOSFET
Durchlassspannung max.:
1.6V
Anzahl der Kanäle:
1
Anzahl der Pins:
8
Gehäusetyp:
DIP
Eingangsstrom max.:
50 mA
Isolationsspannung:
5,3 kV eff
Logik Ausgang:
Ja
Serie:
VO
Weitere Suchbegriffe: Optokoppler, mosfet vishay, halbleiterrelais, optokoppler dip 16, 1807050, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Vishay, VO1263AB, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40
€ 6,90*
ab € 98,87*
€ 113,51*
Lager 108
1
Frei Haus
ab € 125,84*
€ 184,57*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 184,57*
€ 219,6383
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 157,41*
€ 187,3179
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 148,57*
€ 176,7983
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 141,82*
€ 168,7658
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 125,84*
€ 149,7496
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,5168* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.