Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; 50mA; DIP8; -40÷100°C; ton/off: 35us


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-VO1263AB
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VO1263AB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
MOSFET
MOSFET-Transistor
Hersteller: VISHAY
Betriebstemperatur: -40...100°C
Gehäuse: DIP8
Rückspannung max.: 100V
Isolationsspannung: 5,3kV
Relais-Typ: Halbleiter
Ansprechzeit: 35µs
Freigabezeit: 0,15ms
Schaltspannung: 1,2...1,7V
Steuerstrom max.: 50mA
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
40
€ 6,90*
ab € 99,51*
€ 112,40*
1
Frei Haus
ab € 126,95*
€ 184,57*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Packungen
€ 112,40*
€ 133,756
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 99,51*
€ 118,4169
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,9902* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Packungen
Mindestbestellmenge: 40 Packungen ( entspricht € 4.496,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.