Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay LH SMD Optokoppler, 6-Pin SMD


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-1808373
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     LH1501BAB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
MOSFET
MOSFET-Transistor
Montage Typ = SMD
Durchlassspannung max. = 1.45V
Anzahl der Pins = 6
Gehäusetyp = SMD
Serie = LH
Weitere Informationen:
Montage Typ:
SMD
Durchlassspannung max.:
1.45V
Anzahl der Pins:
6
Gehäusetyp:
SMD
Serie:
LH
Weitere Suchbegriffe: MOSFET-Relais, Optokoppler, mosfet vishay, mosfet relais, 1808373, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Vishay, LH1501BAB, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
Frei Haus
ab € 79,19*
€ 101,17*
40
€ 6,90*
ab € 112,34*
€ 121,64*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 101,17*
€ 120,3923
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 100,30*
€ 119,357
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 96,24*
€ 114,5256
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 91,43*
€ 108,8017
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 79,19*
€ 94,2361
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,5838* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.