Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; SPST-NC; lSteuer: 50mA; 150mA; LH; 1-phasen; 20Ω


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LH1501BAB
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     LH1501BAB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
MOSFET
MOSFET-Transistor
Hersteller: VISHAY
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SMD6
Widerstand im Leitungszustand: 20Ω
Isolationsspannung: 3,75kV
Kontaktkonfiguration: SPST-NC
Betriebsstrom max.: 150mA
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Relaisserie: LH
Ansprechzeit: 2ms
Freigabezeit: 1ms
Schaltspannung: max. 350V
Steuerstrom max.: 50mA
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 79,19*
€ 101,17*
Lager 2805
40
€ 6,90*
ab € 112,34*
€ 121,64*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Packungen
€ 121,64*
€ 144,7516
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 112,34*
€ 133,6846
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,2468* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Packungen
Mindestbestellmenge: 40 Packungen ( entspricht € 4.865,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.