Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1-Kanal Datenerfassung, RJ45-Eingang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1809175
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2703007
EAN/GTIN:
     4055626462950
Suchbegriffe:
POE Netzeile
PoE Injector
Power over Ethernet Injector
RJ45 Steckverbinder
Anzahl Eingangskanäle = 1
Eingangstyp = RJ45
Ausgangstyp = RJ45
Betriebstemperatur min. = 0°C

Die Injektoren verbinden Ethernet-Geräte ohne PoE (z. B. Switches) mit PoE-fähigen Endgeräten (z. B. IP-Kameras). Der Injektor als Stromquellengerät (PSE) liefert die benötigte Leistung an ein versorgtes Gerät (PD) über ein Datenkabel. Injektor und Endgerät handeln die elektrischen Leistungsanforderungen autonom miteinander aus.Produktversionen für 30 W oder 60 W 10/100/1000 Mbit/s Montage auf DIN-Hutschiene Sicherer Anschluss an das Erdpotential Erweiterter Versorgungsspannungsbereich: 18 V dc .. 57 V dc, redundant
Weitere Informationen:
Anzahl Eingangskanäle:
1
Eingangstyp:
RJ45
Ausgangstyp:
RJ45
Betriebstemperatur min.:
0°C
Weitere Suchbegriffe: phoenix contact rj45 steckverbinder, rj45 steckverbinder, 1809175, Mess- und Prüftechnik, Messdatenerfassung und Datenlogger, Messdatenerfassung, Phoenix Contact, 2703007, Test & Measurement, Data Acquisition & Logging, Data Acquisition
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 267,15*
€ 285,20*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 267,14*
€ 285,75*
Frei Haus
ab € 273,18*
€ 291,63*
€ 5,95*
ab € 278,98*
€ 298,65*
Lager 108
Frei Haus
ab € 276,96*
€ 306,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,37*
€ 364,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,03*
€ 364,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,83*
€ 359,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,82*
€ 346,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,96*
€ 329,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2744830
ab € 2,51*
Zubehör
Phoenix Contact
2744814
ab € 3,42*
Zubehör
Phoenix Contact
2313931
ab € 110,48*
Zubehör
Phoenix Contact
2832250
ab € 16,20*
Zubehör
Phoenix Contact
2832292
ab € 23,28*
Zubehör
Phoenix Contact
2891181
ab € 19,54*
Zubehör
Phoenix Contact
2891686
ab € 30,01*
Zubehör
Phoenix Contact
2891783
ab € 34,84*
Zubehör
Phoenix Contact
2891880
ab € 44,41*
Zubehör
Phoenix Contact
2891369
ab € 60,87*
Zubehör
Phoenix Contact
2891372
ab € 69,73*
Zubehör
Phoenix Contact
2891576
ab € 85,24*
Zubehör
Phoenix Contact
1658008
ab € 9,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.