Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PoE-Injektor INJ1010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-D603B16
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2703007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
POE Netzeile
PoE Injector
Power over Ethernet Injector
poe injector
PoE-Injektor INJ1010
Weitere Informationen:
Anzahl der PoE-Ports:
2
Breite:
30.2 mm
Höhe:
130 mm
Max. PoE-Leistung:
60 W
Spannungsart:
DC
Tiefe:
120 mm
Übertragungsstandard:
Gigabit Ethernet
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 266,92*
€ 293,78*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 281,19*
€ 307,10*
Frei Haus
ab € 279,46*
€ 315,08*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 287,43*
€ 316,59*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 283,46*
€ 319,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,10*
€ 365,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,69*
€ 359,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,87*
€ 358,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,19*
€ 334,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2313915
ab € 143,22*
Zubehör
Phoenix Contact
2902985
ab € 227,79*
Zubehör
Phoenix Contact
2832250
ab € 16,05*
Zubehör
Phoenix Contact
2832263
ab € 17,84*
Zubehör
Phoenix Contact
2832276
ab € 19,21*
Zubehör
Phoenix Contact
2891181
ab € 19,44*
Zubehör
Phoenix Contact
2891288
ab € 20,25*
Zubehör
Phoenix Contact
2891385
ab € 24,61*
Zubehör
Phoenix Contact
1656725
ab € 9,03*
Zubehör
Phoenix Contact
1204504
ab € 3,46*
Zubehör
Phoenix Contact
1212488
ab € 27,94*
Zubehör
Phoenix
2744869
ab € 478,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1657407
ab € 109,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.