Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recom RKZE DC/DC-Wandler 2W 12 V dc IN, 5V dc OUT / 400mA Durchsteckmontage 1.5 kV ac, 3kV dc isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1809215
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     RKZE-1205S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc wandler recom
Ausgangsspannung = 5V dc
Eingangsspannung = 10,8→ 13,2 V dc
Nennleistung = 2W
Eingangsnennspannung = 12 V dc
Ausgangsstrom = 400mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = SIP7
Isolationsspannung = 1.5 kV ac, 3kV dc
Breite = 7.05mm
Serie = RKZE
Lastausregelung = 0.15
Temperatur min. = -40°C

Die RKZE-Serie beinhaltet kostengünstige 2-W-DC/DC-Konverter, die sich für preissensible Industrie-, Prüf- und Messanwendungen sowie für Anwendungen mit hohem Volumen eignen. Die RKZE-Konverter sind pinkompatibel mit den Konverterserien RK und RH und bieten eine einfache Möglichkeit, eine 1-W-Hochspannungsversorgung auf 2 W aufzurüsten. Die Standardisolierung ist 3 kV dc mit einer /H-Version, die werkseitig auf 4 kV dc getestet wurde. Der RKZE ist mit Einfach- oder Zweifachausgängen mit optionalem Dauerkurzschlussschutz erhältlich.Kostengünstiger 2 W-Konverter Isolierungsoptionen: 3 kV dc oder 4 kV dc Einfach- oder Zweifachausgänge Kurzschlussschutz (/P-Versionen)
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
5V dc
Eingangsspannung:
10,8→ 13,2 V dc
Nennleistung:
2W
Eingangsnennspannung:
12 V dc
Ausgangsstrom:
400mA
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
SIP7
Isolationsspannung:
1.5 kV ac, 3kV dc
Breite:
7.05mm
Serie:
RKZE
Lastausregelung:
0.15
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, 1809215, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, Recom, RKZE1205S, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
25
Frei Haus
ab € 5,5984*
€ 7,9944*
1
€ 6,90*
ab € 5,83*
€ 9,62*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 7,9944*
€ 9,51334
pro Stück
ab 125 Stück
€ 7,7604*
€ 9,23488
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,5164*
€ 8,94452
pro Stück
ab 625 Stück
€ 7,2724*
€ 8,65416
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 7,0384*
€ 8,3757
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,5984*
€ 6,6621
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 199,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.