Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Casio Taschenrechner, Druck, 12 Zeichen/Stelle pro Linie, Batterie- und Netz-Betrieb, 1 Anzeigezeile/n, 570g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Casio Taschenrechner, Druck, 12 Zeichen/Stelle pro Linie, Batterie- und Netz-Betrieb, 1 Anzeigezeile/n, 570g
Casio Taschenrechner, Druck, 12 Zeichen/Stelle pro Linie, Batterie- und Netz-Betrieb, 1 Anzeigezeile/n, 570g
Casio Taschenrechner, Druck, 12 Zeichen/Stelle pro Linie, Batterie- und Netz-Betrieb, 1 Anzeigezeile/n, 570g
Casio Taschenrechner, Druck, 12 Zeichen/Stelle pro Linie, Batterie- und Netz-Betrieb, 1 Anzeigezeile/n, 570g
Artikel-Nr.:
     108EL-1810191
Hersteller:
     Casio
Herst.-Nr.:
     HR150RCE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rechen-Maschine
Rechenmaschine
Tisch-Rechner
Tischrechner
Typ = Druck
Anzeigezeilen = 1
Zeichen/Stelle pro Linie = 12
Modell = HR150RCE
Stromversorgung = Batterie-, Netzbetrieb
Batterie inkl. = Ja
Gewicht = 570g
Batteriegröße = AA
Höhe = 64.6mm
Länge = 165mm
Farbe = Schwarzmm

Tischrechner von Casio mit Batterie- und NetzversorgungTischrechner der Serie HR-150RCE von Casio. Der einfach zu verwendende Rechner ist batteriebetrieben und kann deshalb überall eingesetzt werden. Der große 12-stellige LCD-Bildschirm zeigt klar und deutlich, was Sie gerechnet haben, und die Druckgeschwindigkeit beträgt 2,4 Zeilen/Sek. Dieser Rechner wird von 4 AA-Batterien versorgt oder kann mit einem Netzadapter betrieben werden. Mit den zusätzlichen Funktionen und der Druckmöglichkeit ist er ein sehr zuverlässiges und empfehlenswertes Produkt. Perfekt zur Aufbewahrung auf dem Tisch oder in einer Schublade.Eigenschaften und Vorteile• 12-stelliger LCD-Bildschirm • Abmessungen (H x B x L): 6,5 x 16,5 x 29,5 cm (einschl. Rollenhebel) • Papiergröße: 58 mm (Außenrolle: 57 mm) • Druckgeschwindigkeit: 2,0 Zeilen/Sek. • 2-Farb-Druck • Stromquelle: Batterien (4 x AA) • Netzadapter optional • Gewicht: ca. 495 gZusätzliche Funktionen• Euro-Umrechnung (3 Faktoren) • Gewinnberechnung (Kosten, Verkauf, Spanne) • Steuerberechnung • Prozent-/Delta-Prozentrechnung • Postenzähler • Mark Up / Mark Down • Durchschnittsberechnungen • Dezimalstellen (0, 2, 3, ADD2) • Schnellkorrekturtaste • 3-stellige Kommamarkierungen • Doppelnull-Taste • Unabhängiger Speicher • GT-Speicher • Rundungswahl: F, 5/4 • 150-Schritte-Prüfung • Nachdruck-Funktion (Option zum Drucken einer Berechnung, nachdem alle Einzelschritte (max. 150 Schritte) eingegeben wurden) • Druckwiederholfunktion (Option zum Drucken einer Berechnung (max. 150 Schritte) so oft wie gewünscht) • Zeit- und Datumsstempel
Weitere Informationen:
Typ:
Druck
Anzeigezeilen:
1
Zeichen/Stelle pro Linie:
12
Modell:
HR150RCE
Stromversorgung:
Batterie-, Netzbetrieb
Batterie inkl.:
Ja
Gewicht:
570g
Batteriegröße:
AA
Höhe:
64.6mm
Länge:
165mm
Farbe:
Schwarzmm
Weitere Suchbegriffe: farbband casio rechenmaschine, rechen maschine, farbband rechenmaschine, 1810191, Bürobedarf, Schreibtisch-Organizer, Taschenrechner, Casio, HR150RCE, Office Supplies, Desk Organisation, Calculators
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
51
€ 5,49*
ab € 26,16*
€ 34,44*
€ 4,00*
ab € 26,60*
€ 35,04*
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 26,85*
€ 35,22*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 27,09*
€ 36,75*
10 Tage
51
€ 5,87*
ab € 27,86*
€ 36,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,69*
€ 42,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Casio
AD-A60024EG
ab € 9,47*
Zubehör
Casio
IR-40T
ab € 4,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.