Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischrechner 12-stellig druckend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-837327
Hersteller:
     Casio
Herst.-Nr.:
     HR-150RCE
EAN/GTIN:
     4971850099673
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Rechen-Maschine
Rechenmaschine
Tisch-Rechner
Tischrechner
HR-150RCE Kompakter druckender Tischrechner mit Batteriebetrieb: 12-stelliges-LC-Display. EURO-Umrechnungsfunktion. Steuerberechnung, Prozent-/Deltaprozentrechnung, Profitberechnungen (Cost, Sell, Margin), Mark Up/ Mark Down, Durchschnittsberechnung, Postenzähler,4-Tastenspeicher, Grand Total. Fließ- und Festkommaberechnung, Rundungsautomatik (5/4), Tausender-Unterteilung, Uhr / Zeitstempel, Vorzeichenwechsel, Schnellkorrekturtaste, Doppelnulltaste, Check-Funktion mit 150 Schritten, After-Print- und Re-Print Funktion. Rot-/Schwarz-Druck: 2 Zeilen/s. Farbwalze Gr. 745. Wahlweise Batterie- oder Netzbetrieb (Zubehör AD-A60024). Batteriebetrieb (4 x AA Mignon). Größe HxBxT: 6,5 x 16,5 x 29,5 cm.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Anzeige:
12-stellig
Energieversorgung:
Batterie- oder Netzbetrieb
Breite:
165 mm
Höhe:
65 mm
Tiefe:
295 mm
Batterie:
4 x AA Mignon
Weitere Suchbegriffe: tischrechner druckend casio, rechenmaschine, tischrechner casio, Kaufmännische Rechner, Rechner
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
37
€ 5,49*
ab € 26,10*
€ 34,49*
€ 4,00*
ab € 26,60*
€ 35,05*
1 Tag
6
€ 4,90*
ab € 26,85*
€ 35,20*
2 Tage
85
€ 2,90*
ab € 26,77*
€ 35,29*
10 Tage
37
€ 5,87*
ab € 27,82*
€ 36,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Casio
AD-A60024EG
ab € 9,46*
Zubehör
Casio
IR-40T
ab € 4,09*
Zubehör
Casio
SL-320TER+
ab € 10,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.