Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Casio HR-150 RCE Druckender Tischrechner Schwarz Display (Stellen): 12 batteriebetrieben, netzb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S535081
Hersteller:
     Casio
Herst.-Nr.:
     HR-150RCE
EAN/GTIN:
     4971850099673
Suchbegriffe:
Rechen-Maschine
Rechenmaschine
Tisch-Rechner
Tischrechner
Übersichtlicher Tischrechner mit Druckfunktion und einer Vielzahl an Rechenfunktionen.
Features:
Euro-Umrechnung (3 Kurse)
Profitberechnungen
Prozent-/Deltaprozentrechnung
Lieferumfang:
HR-150 RCE · Batterien · Thermorolle · Anleitung
Weitere Informationen:
Display-Art:
LC-Display
Tiefe:
295 mm
Höhe:
65 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
165 mm
Gewicht:
495 g
Anzeige:
1-zeilig
Display (Stellen):
12
Besonderheiten:
Angewinkeltes Display
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Druckender Tischrechner
Stromversorgung:
Mignon-Batterie (4x), inkl.
Weitere Suchbegriffe: farbband casio rechenmaschine, rechen maschine, farbband rechenmaschine, Casio, HR-150 RCE, Druckrechner, Druck-Tischrechner
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
51
€ 5,49*
ab € 26,16*
€ 34,44*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 26,60*
€ 35,04*
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 26,85*
€ 35,22*
€ 8,95*
ab € 27,09*
€ 36,75*
10 Tage
51
€ 5,87*
ab € 27,86*
€ 36,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,08*
€ 40,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Casio
AD-A60024EG
ab € 9,47*
Zubehör
Casio
IR-40T
ab € 4,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.