Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING Han HSB Industrie-Steckverbinder Kontakteinsatz, 7-polig 35A Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
HARTING Han HSB Industrie-Steckverbinder Kontakteinsatz, 7-polig 35A Stecker
Artikel-Nr.:
     108EL-1810943
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09310062601
EAN/GTIN:
     5059039120390
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Leistungsstecker
leistungsstecker
Nennstrom = 35A
Gender = Stecker
Serie = Han HSB
Typ = Steckverbindereinsatz
Anzahl der Reihen = 2
Betriebsspannung = 690 V
Anzahl der Kontakte = 7
Gehäuseausrichtung = Gerade

Diese Steckverbinder dürfen nicht angeschlossen bzw. getrennt werden, wenn Spannung anliegt. Gleiche oder verschiedene Steckverbindertypen in Reihe müssen polarisiert werden, um einen falschen Anschluss zu verhindern. UL, CSA, SEV. Beachten Sie bei Verwendung der Kappen oder Gehäuse der Größe 32B der Serie 9 , dass zwei HsB-Einsätze montiert werden können. Serie 7 Hauben und Gehäuse sind nur für diesen Einsatz geeignet. Han® HsB-Einsätze. • 35 A Nennstrom • Pole: 6-48 (Schraubanschluss - Draht csa 6 mm²) • Entflammbarkeitsklasse UL94-V0
Weitere Informationen:
Nennstrom:
35A
Gender:
Stecker
Serie:
Han HSB
Typ:
Steckverbindereinsatz
Anzahl der Reihen:
2
Betriebsspannung:
690 V
Anzahl der Kontakte:
7
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Weitere Suchbegriffe: 1810943, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder-Einsätze und -Module, HARTING, 09310062601, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Inserts & Modules, Connectors
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,57*
€ 19,97*
3 Tage
6
€ 4,95*
ab € 15,61*
€ 19,99*
1 Tag
12
€ 4,99*
ab € 15,62*
€ 20,00*
€ 5,00*
ab € 15,62*
€ 20,01*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 23,59*
€ 31,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 30 016 0302
ab € 10,89*
Zubehör
Harting
09 30 016 0307
ab € 9,81*
Zubehör
Harting
09 30 016 0306
ab € 12,9738*
Zubehör
Harting
09 31 006 2701
ab € 17,06*
Zubehör
Harting
09 30 016 0301
ab € 9,1534*
Zubehör
Harting
19 30 016 0527
ab € 10,8559*
Zubehör
Harting
09 30 016 0260
ab € 17,2538*
Zubehör
Harting
09 30 016 1250
ab € 12,3699*
Zubehör
Harting
09 30 016 1230
ab € 12,08*
Zubehör
Harting
09 30 016 1270
ab € 13,10*
Zubehör
Harting
09 30 016 0541
ab € 13,0263*
Zubehör
Harting
19 30 016 0428
ab € 12,98*
Zubehör
Harting
19 30 016 0528
ab € 15,68*
Zubehör
Harting
09 30 016 0520
ab € 10,5711*
Zubehör
Harting
19 30 016 0547
ab € 13,285*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.